Menu

Gant de protection contre les produits chimiques Butoject® 898

Honeywell KCL   |   plus Gants de protection contre les produits chimiques

imprimer
Très bonne protection contre les produits chimiques extrêmement dangereux, particulièrement confortable, forme large (permet de porter des sous-gants – protection thermique), étanche aux gaz.
Catégorie de protection III
Domaine d'application
  • industrie chimique
  • laboratoires
  • fabrication de peintures et vernis
  • imprimerie
  • transformation des métaux et des matières plastiques
  • recyclage et travaux d'élimination des déchets
  • pompiers et armées

Avantages / Modèles
  • très bonne souplesse à différentes températures, bonne résistance mécanique
  • matériau très résistant à l'ozone et aux UV 
  • production selon le procédé Vulkoject
  • réutilisable après un procédé de nettoyage spécial pour certains groupes de produits chimiques (après concertation avec le laboratoire KCL)
  • peut être combiné avec des combinaisons de protection chimique
  • épaisseur +/- 0,70 mm

Matériau
  • en butyle, bord roulé, lisse, poudré

Caractéristiques de qualité & certificats

Contamination par des particules radioactives DIN EN 421EN 374:2016 type ARisques dus aux microorganismes DIN EN 374:2016Risques mécaniques DIN EN 388:2016