Menu

Gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® Butyl 38-514

Ansell   |   plus Gants de protection contre les produits chimiques

imprimer
Gant de protection contre les produits chimiques offrant une protection efficace contre les aldéhydes, les cétones et les esters, ainsi que les acides minéraux concentrés, sans compromettre la mobilité et le confort. Les applications idéales sont par exemple le traitement chimique, l'automobile, les secours en cas de catastrophe, etc.
Catégorie de protection III
Domaine d'application
  • automobile aéronautique et astronautique
  • chimie
  • traitement chimique
  • exploitation minière
  • secours en cas de catastrophe
  • imprimerie
  • raffinage – huile et pétrole
 

Avantages / Modèles
  • très flexible, excellente mobilité
  • coupe anatomique, naturelle
  • excellente adhérence
  • facile à enfiler et à enlever
  • antistatique
  • exempt de protéines de latex
  • AQL 1,5
  • épaisseur : ±0,35 mm

Matériau
  • polymère butyle, rendu rugueux, bord roulé

Certifications

Risques mécaniques DIN EN 388:2016EN 374:2016 type ARisques dus aux microorganismes DIN EN 374:2016Contact avec des denrées alimentaires