Menu

Gants de protection contre les produits chimiques Camapren® 722

Honeywell KCL   |   plus Gants de protection contre les produits chimiques

imprimer
Gant de protection avec une très bonne sensibilité et un confort de port agréable grâce à un ajustement ergonomique, une grande flexibilité à basse température.
Catégorie de protection III
Domaine d'application
  • travaux en laboratoire
  • technique de galvanisation
  • industrie automobile
  • industrie chimique
  • industrie agro-alimentaire et des boissons

Avantages / Modèles
  • profilage de la paume, bord extensible
  • très bonne adhérence sur les objets/matériaux gras ou huileux
  • sans substances allergènes
  • épaisseur +/- 0,60 m

Matériau
  • chloroprène, latex naturel, manchette, profilage, suédé

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 374:2016 type ARisques dus aux microorganismes DIN EN 374:2016Risques mécaniques DIN EN 388:2016


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.