Menu

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 29-500

Ansell   |   plus Gants de protection contre les produits chimiques

Imprimer
Gant de protection en néoprène contre les produits chimiques dans les applications moyennes ; flexibilité exceptionnelle, manipulation particulièrement confortable. Le néoprène offre une protection contre une large gamme de produits chimiques et rend le gant idéal pour les applications dans un environnement froid, car il conserve sa souplesse même à basses températures.
Catégorie de protection III
Domaine d'application
  • usines chimiques
  • agriculture
  • raffineries de pétrole
  • nettoyage et entretien

Avantages / Modèles
  • flexibilité exceptionnelle, manipulation extrêmement facile
  • épaisseur : +/– 0,7 mm

Matériau
  • néoprène, sans doublure, suédé, avec motifs losanges

Caractéristiques de qualité & certificats

EN 374:2016 type ARisques dus aux microorganismes DIN EN 374:2016Risques mécaniques DIN EN 388:2016


Téléchargements