Menu

Gant de protection contre les produits chimiques TEGERA® 494

Tegera   |   plus Gants de protection contre les produits chimiques

imprimer
Gant solide en néoprène  pour une bonne protection contre les produits chimiques dans des environnements de travail chauds ou froids.
Catégorie de protection III
Domaine d'application
  • travaux de métaux
  • travaux pétrochimiques, chimico-techniques
  • travaux de laboratoire
  • industrie du papier

Avantages / Modèles
  • bonne protection de l'avant-bras grâce à la manchette rallongée
  • excellente adhérence lors de travaux dans des conditions humides
  • résistance à une chaleur allant brièvement jusqu'à +500 °C
  • protection contre le froid de contact
  • sans latex
  • épaisseur +/– 0,68 mm

Matériau
  • néoprène, surface à motifs, imperméable

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 374:2016 type BRisque de froid DIN EN 511Risques dus aux microorganismes DIN EN 374:2016Risques mécaniques DIN EN 388:2016Risques thermiques DIN EN 407


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques