Menu

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 87-955

Ansell   |   plus Gants de protection contre les produits chimiques

imprimer
Gant de protection chimique avec protection supplémentaire pour les utilisations exigeantes. 50 % plus épais que les gants suédés standard.
Catégorie de protection III
Domaine d'application
  • opérations de manipulation exigeantes nécessitant une très bonne sensibilité tactile
  • procédés chimiques
  • raffineries de pétrole
  • entretien d'usines et d'équipements lourds

Avantages / Modèles
  • résistance élevée à un grand nombre de cétones, sels, détergents, alcools, produits alcalins, graisses
  • doux et plus confortable grâce à l'intérieur suédé
  • bonne préhension
  • pas de matière de remplissage
  • épaisseur +/- 0,75 mm

Matériau
  • 100 % latex naturel, suédé, chloré, avec motifs losanges

Caractéristiques de qualité & certificats

EN 374:2016 type ARisques dus aux microorganismes DIN EN 374:2016Risques mécaniques DIN EN 388:2016


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques