Gants de protection contre les produits chimiques Ansell
Protection contre les produits chimiques pour les mains

Les gants de protection chimique convainquent par la plus haute résistance possible contre les substances chimiques. Vous trouverez ici un large choix de gants de protection chimique de catégorie 3, nos gants en latex, nitrile ou néoprène sont conformes aux normes EN 374 et EN 388. Plus dans notre guide

Catégories dans Gants de protection contre les produits chimiques Ansell
Gants de travail 71 Nitrile 10 Protection chimique simple 2 Latex 1 Néoprène/chloroprène 1 plus moins
Filtrer les produits dans Gants de protection contre les produits chimiques Ansell
Fabricant: Ansell Réinitialiser tout
Affichage de 1-14 sur 14 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec™ 37-185 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec™ 37-185

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant réutilisable présentant une haute résistance à l'abrasion et à la protection mécanique, le choix idéal pour la manipulation des produits chimiques agressifs.

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec™ 37-675 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec™ 37-675

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant réutilisable présentant une haute résistance à l'abrasion et une protection mécanique. Idéal pour la manipulation de produits chimiques agressifs.

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec™ 37-695 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec™ 37-695

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant réutilisable présentant une haute résistance à l'abrasion et protection mécanique. Plus long (38 cm) que la version standard, protège en outre le poignet et l'avant-bras. Le choix idéal pour la manipulation en toute sécurité de produits chimiques agressifs.

Gant de protecction contre les produits chimiques AlphaTec™ 37-900 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protecction contre les produits chimiques AlphaTec™ 37-900

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant de protection en nitrile de haute qualité qui offre une sécurité expemlaire pour la manipulation de produits chimiques très dangereux. Chaque gant est contrôlé individuellement à l'air comprimé. Valeur NQA la plus basse de la branche : 0,065 %.

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 39-122 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 39-122

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant très robuste, de forme anatomique avec enduction nitrile spéciale, haute résistance à l'abrasion et à la coupure, enduction intégrale. Catégorie de protection III

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-270 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-270

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant de protection offrant une excellente sensibilité tactile, souplesse et grande sûreté de préhension, adapté aux risques chimiques faibles à modérés. Catégorie de protection III

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-330, avec technique AquaDri® | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-330, avec technique AquaDri®

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant de protection contre les produits chimiques doté d‘AquaDri®, la nouvelle technologie de régulation de l’humidité. Catégorie de protection III

Gant de protection chimique AlphaTec® 58-735 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection chimique AlphaTec® 58-735

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant de protection chimique avec une excellente adhérence humide et sèche, une plus grande mobilité des doigts. Catégorie de protection III

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-530W | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-530W

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant étanche aux liquides, sûreté de préhension dans des conditions humides grâce à la nouvelle technologie Ansell Grip-Technology™. Association unique entre sûreté de préhension et étanchéité aux produits chimiques. Catégorie de protection III

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-535W | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-535W

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant étanche aux liquides, sûreté de préhension dans des conditions humides grâce à la nouvelle technologie Ansell Grip-Technology™. Association unique entre sûreté de préhension et étanchéité aux produits chimiques. Catégorie de protection III

Gant de protection chimique AlphaTec® 88-394 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection chimique AlphaTec® 88-394

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant en caoutchouc naturel de poids moyen, non doublé, pour une utilisation moyenne. Idéal pour la transformation des aliments. Catégorie de protection III

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 29-500 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 29-500

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant de protection en néoprène contre les produits chimiques dans les applications moyennes ; flexibilité exceptionnelle, manipulation particulièrement confortable. Le néoprène offre une protection contre une large gamme de produits chimiques et rend le gant idéal pour les applic...

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 79-700, technique AquaDri® | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 79-700, technique AquaDri®

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant en nitrile spécialement développé pour offrir un maximum de confort et de flexibilité ainsi qu'une bonne protection contre les produits chimiques. Ce gant intègre la technologie unique Aquadri®-Ansell-Moisture-Management-Technology™ pour laquelle une demande de brevet a été

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 87-195 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 87-195

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant en latex extra-fin réutilisable, qui assure une excellente sensibilité tactile et un excellent toucher, traité spécialement pour réduire les risques d'allergie. Réservé aux secteurs présentant de faibles risques de sécurité.

Affichage de 1-14 sur 14 éléments.

Foire aux questions