Menu

Gant de protection contre les coupures CUT PROTECT HEAVY 0956

JS Staffl   |   plus Gants de protection contre les coupures

imprimer
Gant de protection sans coutures, enduit de mousse de nitrile du plus haut niveau de protection, offrant un grand confort et une bonne sensibilité du bout des doigts. Sans fibres d’acier ni de verre.
Catégorie de protection II
Domaine d'application
  • travaux comportant toutes sortes de risques de coupures élevés
  • gros travaux comportant des risques de coupures permanents
  • travaux sur de gros objets à bords vifs
  • environnement comportant du papier, du carton, des panneaux de bois et des rubans métalliques

Avantages / Modèles
  • enduction de la paume et du bout des doigts, espace entre le pouce et l’index renforcé
  • dos de la main non enduit, respirant
  • forme anatomique
  • poignet côtelé élastique plus long de 2 cm, différentes couleurs selon les tailles
  • sensibilité tactile exceptionnelle grâce à l’enduction de mousse de nitrile
  • épaisseur 1,3 mm

Matériau
  • enduction de mousse de nitrile 100 g/m2 sur tricot KYORENE® 400 g/m2, manchette en tricot KYORENE®, gauge 13

Conseils d'entretien
f
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Risques mécaniques DIN EN 388:2016