Menu

Gant de protection contre les coupures Sharpsmaster II® 9014

Hex Amor   |   plus Gants de protection contre les coupures

imprimer
Gant de protection contre les coupures avec la plus haute protection possible contre les piqûres d'aiguilles grâce à trois couches de tissu spécial dans le gant, sensation tactile exceptionnelle, grand confort de port.
Catégorie de protection II
Avantages / Modèles
  • résistance maximale aux coupures grâce à trois couches de tissu spécial SuperFabric®
  • protection unique contre les coupures et les perforations sur la paume
  • traitement antimicrobien Actifresh
  • lavable

Utilisations / Indications
  • testé avec des aiguilles de seringues (gauge 25 - test ASTM 1342-05 modifié)
  • Attention : soyez prudent avec des gants de niveau CE 4 pour la résistance à la ponction, car ils pourraient ne pas offrir une protection adéquate contre les blessures par piqûre !

Matériau
  • support en coton et polyester tricoté, enduit de latex sur la paume, gauge 10, poignet élastique

Conseils d'entretien
f

Durabilité

Simplement plus durable

Uvex est la marque de protection au travail leader dans les pays germanophones. En tant qu'entreprise familiale, elle s'est entièrement consacrée à la durabilité. De nombreuses gammes de produits sont produites dans l'UE dans des conditions durables et impressionnent par leur qualité élevée avec de longs cycles de vie. ISO 9001, Oeko-Tex® Standard 100 et d'autres initiatives de durabilité établies confirment les efforts durables.

Caractéristiques de qualité & certificats

Risques mécaniques DIN EN 388:2016


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.