Niveau F selon EN 388:2016

Filtrer les produits dans Niveau F selon EN 388:2016
Affichage de 1-15 sur 15 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-542 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-542

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant extrêmement fin et léger, résistant aux coupures, offrant un confort de port élevé et une bonne mobilité des doigts. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-543 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-543

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection léger et durable avec une protection élevée contre les coupures. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-757 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-757

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant extrêmement fin et léger, résistant aux coupures, offrant un confort de port élevé et une grande mobilité des doigts. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures S-TEX KV3 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures S-TEX KV3

Showa | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures en maille d'aramide renforcée, recouvert de latex, facile d'entretien, souple en polyester et en acier inoxydable. Bon gant pour les environnements humides, avec dos respirant pour réduire la transpiration. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures NITRASTEEL | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures NITRASTEEL

Lebon | Gants de protection contre les coupures

Gant tricoté sans couture avec revêtement noir ¾. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures TEGERA® 987 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures TEGERA® 987

Tegera | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection solide, paume enduite en nitrile et surface sablée pour une bonne adhérence en milieux humides et huileux. Ce gant résiste à une chaleur de contact jusqu’à 250 °C. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures TEGERA® 8845 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures TEGERA® 8845

Tegera | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection très fin et souple avec revêtement paume pour une bonne adhérence. Idéal pour tous les travaux avec des objets très pointus et petits. Renfort entre le pouce et l'index ainsi que fonctionnalité tactile. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures TEGERA® 8815 INFINITY | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures TEGERA® 8815 INFINITY

Tegera | Gants de protection contre les coupures

Gant souple, de forme anatomique, résistant aux coupures, pour les travaux difficiles et approuvé pour la manipulation des aliments. Bonne adhérence grâce au motif en mousse. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures LeiKaFlex® CUT 1680 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures LeiKaFlex® CUT 1680

Gants de protection contre les coupures

Gant très léger résistant aux coupures pour un travail précis en environnement sec ou humide. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures Solidstar® 1683 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures Solidstar® 1683

Gants de protection contre les coupures

Gant de protection confortable avec revêtement en nitrile doublement trempé et poncé pour une bonne adhérence et une bonne résistance mécanique. Catégorie de protection II

Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact Driver | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact Driver

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures

Angenehmer und weicher Schutzhandschuh mit gutem Schutz vor Stößen durch hochwertige Protektoren an Hand- und Fingerrücken.

Gant de protection contre les coupures 257 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures 257

Showa | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures, léger et flexible, enduction en mousse de nitrile sur un tricot en Spandex renforcé par des fils d’acier spécial et d’aramide. Grâce à la flexibilité et à l’enduction du tissu, ce gant offre une sûreté de préhension exceptionnelle et protèg...

Gant de protection contre les coupures Sharpsmaster II® 9014 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures Sharpsmaster II® 9014

Hex Armor | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures avec la plus haute protection possible contre les piqûres d'aiguilles grâce à trois couches de tissu spécial dans le gant, sensation tactile exceptionnelle, grand confort de port. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures 60068 phynomic F XG | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures 60068 phynomic F XG

Uvex | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection avec une haute protection contre les coupures et une très bonne adhérence dans les environnements de travail huileux. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade XF | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade XF

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures en fibres spéciales, enduction en PU pour une bonne préhension et une résistance à l’abrasion élevée. Catégorie de protection II

Affichage de 1-15 sur 15 éléments.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal