Menu

Niveau C selon EN 388:2016 Ansell

Filtrer les produits dans Niveau C selon EN 388:2016 Ansell
Fabricant: Ansell Réinitialiser tout
Affichage de 1-3 sur 3 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-561 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-561

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection fin, léger et flexible avec revêtement en nitrile très résistant, grand confort, dextérité et protection contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-735 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-735

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection souple avec enduction de la paume et du bout des doigts pour une meilleure sûreté de préhension et une plus longue durée d’utilisation. Dos de la main respirant. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-751 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-751

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection léger et flexible avec revêtement PU très résistant, confort et dextérité élevés et protection contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™. Catégorie de protection II

Affichage de 1-3 sur 3 éléments.