Menu

Niveau C selon EN 388:2016

Filtrer les produits dans Niveau C selon EN 388:2016
Affichage de 1-19 sur 19 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Dry™ 34-470 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Dry™ 34-470

ATG | Gants de protection contre les coupures

Enduction en micromousse brevetée pour un maximum de flexibilité et de toucher, combinaison de polyéthylène, nylon et fibres de verre pour une résistance à la coupure maximale de niveau 5. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3445 avec picots | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3445 avec picots

ATG | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures sur 360°, respirant grâce au revêtement unique breveté AirTech®, associé à ErgoTech®, offrant un maximum de toucher et de dextérité. Paume avec picots. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3745 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3745

ATG | Gants de protection contre les coupures

Gant résistant aux coupures et respirabilité à 360° grâce à la plate-forme AirTech® unique et brevetée, qui, avec ErgoTech® assure une mobilité des mains ainsi qu'une sensibilité tactile. Sans picots – sans silicone. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-561 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-561

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection fin, léger et flexible avec revêtement en nitrile très résistant, grand confort, dextérité et protection contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-735 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-735

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection souple avec enduction de la paume et du bout des doigts pour une meilleure sûreté de préhension et une plus longue durée d’utilisation. Dos de la main respirant. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-751 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures HyFlex® 11-751

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection léger et flexible avec revêtement PU très résistant, confort et dextérité élevés et protection contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures TEGERA® 455 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures TEGERA® 455

Tegera | Gants de protection contre les coupures

Le gant protège contre les coupures, notamment dans des conditions de travail difficiles. Bonne prise en main, la sensibilité du bout des doigts est conservée. Le gant de protection est souple et respirant. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures TEGERA® 907 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures TEGERA® 907

Tegera | Gants de protection contre les coupures

Ce gant polyvalent protège des coupures. Bonne adhérence grâce aux picots noirs, préserve la sensibilité du bout des doigts. Ce gant de protection est souple et perméable à l‘air. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X5, PU | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X5, PU

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures

Gant de travail avec dos de la main respirant pour un confort de port particulièrement élevé, très bonne mobilité des doigts et résistance à l'abrasion, excellente sensibilité tactile. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures Solidstar® 1655 Impact avec protecteurs | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures Solidstar® 1655 Impact avec protecteurs

Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures, sans couture, en fibre haute performance résistant aux coupures avec protection contre les impacts sur le dos de la main et les doigts. Paume et doigts revêtus de NBR, avec une finition antidérapante. Le gant convainc par une excellente rés...

Gant de protection contre les coupures 60499 C500 dry | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures 60499 C500 dry

Uvex | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection confortable et flexible offrant une protection élevée contre les coupures grâce à la technologie Bamboo-TwinFlex® et une très bonne sensibilité tactile et une bonne préhension grâce aux picots innovants HPV-Grip sur la paume. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures 60081 Phynomic C5 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures 60081 Phynomic C5

Uvex | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures léger et flexible avec une grande respirabilité grâce à l'enduction de mousse Aqua-Polymer. Le gant dispose d'une bonne résistance mécanique à l'abrasion et d'une très bonne préhension dans les zones secs et humides. Catégorie de protection

Gant résistant aux coupures 60037 Athletic C XP | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures 60037 Athletic C XP

Uvex | Gants de protection contre les coupures

Gants de protection respirants et confortables, offrant une protection élevée contre les coupures et une coupe ergonomique. Adaptés aux environnements de travail secs et légèrement humides. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures 60048 Athletic C XP, ESD | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures 60048 Athletic C XP, ESD

Uvex | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection confortable avec une excellente adhérence lors de travaux dans des environnements humides et huileux. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures 60047 phynomic C XG | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures 60047 phynomic C XG

Uvex | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection sensible et confortable avec un confort de port élevé et une très bonne adhérence lors de travaux dans des environnements huileux. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures 1444 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures 1444

Gants de protection contre les coupures

Gant résistant aux coupures sans couture avec double revêtement en nitrile pour une protection accrue contre les fluides et une bonne adhérence avec les objets huileux. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures Aramid Grip GP-KV1 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures Aramid Grip GP-KV1

Showa | Gants de protection contre les coupures

Gant ayant un niveau de protection élevé contre les coupures 4, le revêtement en latex rugueux de la paume permet la préhension ferme d'objets et d'outils. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures 60494 C500 foam | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures 60494 C500 foam

Uvex | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures avec une très bonne préhension dans des environnements secs et légèrement humides. Grâce à la technologie brevetée Bamboo-TwinFlex®, ce gant offre une très haute protection contre les coupures. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures TEGERA® 450 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures TEGERA® 450

Tegera | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures utilisant la technologie CRF® et des fils de fibres de verre, paume enduite de nitrile, conçu spécialement pour la mécanique de précision. Catégorie de protection II

Affichage de 1-19 sur 19 éléments.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques