Menu

Gant de protection contre les coupures MaxiFlex® Cut 34-8443

ATG   |   plus Gants de protection contre les coupures

imprimer
Gant de protection avec des fibres innovantes pour les activités d'assemblage à sec. Confort similaire au gant MaxiFlex® classique, il offre toutefois une protection moyenne contre les coupures.
Catégorie de protection II
Domaine d'application
  • activités générales d'assemblage, assemblage de précision
  • utilisation d'outils et d'instruments
  • production finale, inspection, logistique, gestion des entrepôts

Avantages / Modèles
  • très bonne sensation tactile, haute sécurité de préhension et grand confort de port
  • réduction du peluchage et de la formation de poussière grâce à la paume et au bout des doigts enduits
  • sans solvant (exempt de DMF)
  • revêtement respirant pour les mains au frais et au sec
  • adapté à l'utilisation d'appareils à écran tactile

Matériau
  • matériau de base en nylon avec revêtement en micromousse de nitrile, avec picots

Conseils d'entretien
f

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

La production de gants tricotés avec enduction par immersion consomme normalement beaucoup d'eau. ATG® est régulièrement récompensé pour sa production durable et respectueuse de l'environnement ; ainsi l'eau sortant de l'usine est déjà plus propre qu'elle n'y entre. A l'avenir, l'eau de mer sera même transformée en eau potable pour la production et la consommation. Les normes sociales chez ATG® sont également exemplaires et les gants particulièrement doux pour la peau. Les gants ATG® sont donc recommandés à tous égards pour leur durabilité.

Caractéristiques de qualité & certificats

Risques mécaniques DIN EN 388:2016Skin Health AllianceTouchscreen