Niveau B selon EN 388:2016

Filtrer les produits dans Niveau B selon EN 388:2016
Affichage de 1-13 sur 13 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant de protection contre les coupures Dyneema®-tricoté fin avec enduction PU | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures Dyneema®-tricoté fin avec enduction PU

Gants de protection contre les coupures

Gant tricoté en fil Dyneema® avec enduction en PU pour une résistance accrue aux coupures, associé à une excellente sensation tactile et à un ajustement parfait. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X3 avec picots | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X3 avec picots

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures

Gant tricoté de fibres spéciales avec revêtement en mousse de nitrile et picots en nitrile. Dos de la main respirant pour un confort de port particulièrement élevé, excellente préhension à sec et en conditions humides, très bonne résistance à l'abrasion.

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-518 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-518

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures extrêmement léger, offrant un grand confort et une très bonne dextérité. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-725 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-725

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection offrant une excellente résistance à la coupure, un confort agréable et une bonne liberté de mouvement en milieux secs et légèrement huileux. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-727 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-727

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection à haute résistance à la coupure, confortable, bonne liberté de mouvement et dos de la main respirant. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-728 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-728

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection confortable, offrant une bonne résistance à la coupure et une adhérence élevée, adapté aux travaux en milieux secs et légèrement huileux. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-937 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-937

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures, léger et confortable, plus oléofuge et très solide. La solidité accrue de l’espace entre le pouce et l’index offre une protection exceptionnelle et une résistance à l’abrasion élevée. Protège les mains du contact avec le pétrole et les main...

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 70-205 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 70-205

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant en Kevlar® ambidextre, résistant à la coupure, offrant une protection mécanique exceptionnelle, pour travaux simples à complexes dans le secteur de la production. L'imprégnation Neptune® repousse les liquides. Catégorie de protection III

Gant résistant aux coupures TEGERA® 8805 INFINITY™ | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures TEGERA® 8805 INFINITY™

Tegera | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection robuste et souple avec une très bonne adhérence et sensibilité du bout des doigts. Catégorie de protection II

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 909V | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 909V

Tegera | Gants de protection contre les coupures

Der Allround-Handschuh schützt vor Schnittwunden. Öl- und wasserabweisend durch beschichtete Handfläche, Fingerspitzengefühl bleibt erhalten. Der Schutzhandschuh ist geschmeidig und luftdurchlässig.

Gants résistants aux coupures POWERFIT® | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gants résistants aux coupures POWERFIT®

Lebon | Gants de protection contre les coupures

Gant tricoté sans couture en 100% polyéthylène avec élasthanne et avec un revêtement Clean PU gris sur la paume et le bout des doigts. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures POWERFIT® VIZ | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures POWERFIT® VIZ

Lebon | Gants de protection contre les coupures

Gant tricoté sans couture, très visible, avec revêtement PU gris propre sur la paume et le bout des doigts. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures MaxiFlex® Cut 34-8443 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiFlex® Cut 34-8443

ATG | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection avec des fibres innovantes pour les activités d'assemblage à sec. Confort similaire au gant MaxiFlex® classique, il offre toutefois une protection moyenne contre les coupures. Catégorie de protection II

Affichage de 1-13 sur 13 éléments.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal