Menu

Gant de protection contre les coupures Hercules 3041

Hex Amor   |   plus Gants de protection contre les coupures

imprimer
Protection maximale contre la perforation et la coupure grâce à trois couches de tissu spécial au niveau de la paume et deux couches au niveau du dos de la main.
Catégorie de protection II
Domaine d'application
  • idéal pour toutes les conditions de travail qui présentent un risque de blessure par piûre d'aiguille, par exemple gestion des déchets, nettoyage, unités de traitement des toxicomanies, psychiatrie, etc.  
  • approprié pour le contact avec des animaux par exemple dans des refuges animaliers, cabinets de vétérinaire, élevages de reptiles, etc. 

Utilisations / Indications
  • testé avec des aiguilles pour seringues médicales (aiguilles de calibre Gauge 25 – test ASTM 1342-05 modifié)

Matériau
  • trame en tissu spécial SuperFabric®, picots en silicone au niveau de la paume de la main

Conseils d'entretien
f
Certifications

Risques mécaniques EN 388:2003