Menu

Kit de test : Gants de protection contre les coupures

plus Gants de protection contre les coupures

imprimer
Set test comprenant 5 paires de gants de protection contre les différentes coupures. Haberkorn recommande actuellement les meilleurs gants de protection contre les coupures de nos meilleures marques dans la classe de protection contre les coupures la plus élevée. Cette sélection impressionne par une excellente protection contre les coupures pour les exigences les plus élevées, la durabilité, un confort de port élevé et un ajustement optimal. Avec ce set test, vous pouvez tester différents fils de protection contre les coupures et matériaux de revêtement.
Catégorie de protection II
Matériau
  • gant de protection contre les coupures TEGERA® 8808 INFINITY™
    - matériau support technologie CRF®, fil en fibre de verre, nylon, spandex, 15 gauge 
    - enduction nitrile, mousse de nitrile/PU à base aqueuse, à trois quarts enduits, double enduction, manchette tricotée

  • gant de protection contre les coupures MaxiCut® Dry 470
    - micromousse de nitrile sur doublure sans couture en polyéthylène/verre/nylon/Lycra®

  • gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3445-DT avec picots
    - trame en tissu nylon avec enduction en micromousse de nitrile 
    - picots en nitrile sur la paume de la main

  • gant de protection contre les coupures Metalfit
    - matériau support 100 % « polyéthylène haute densité », fibre en acier inoxydable, 100 % soie polyamide texturée noire
    - enduction Clean-PU gris sur la paume et au bout des doigts, manchette élastique tricotée

  • gant de protection contre les coupures S-TEX KV3
    - tissu tricoté en aramide, acier inoxydable, Kevlar®, paume avec enduction en latex, manchette élastique

Contenu de livraison
  • 1 paire de gants de protection contre les coupures TEGERA® 8808 INFINITY™
    norme : EN 388:2016 4X43D
  • 1 paire de gants de protection contre les coupures MaxiCut Dry 470
    norme : EN 388:2016 4443C
  • 1 paire de gants de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3445-DT avec picots
    norme : EN 388:2016 4542C
  • 1 paire de gants de protection contre les coupures Metalfit
    norme : EN 388:2016 4X43F
  • 1 paire de gants de protection contre les coupures S-TEX KV3
    norme : EN 388:2016 3X44F

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Risques mécaniques DIN EN 388:2016


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques