Menu

Gants de protection contre les coupures H-Plus - Haberkorn Markenqualität

Les gants de protection contre les coupures sont indispensables pour travailler avec du métal, du verre, du bois ou du papier. Ils protègent les mains contre l'abrasion, les coupures, les piqûres et les déchirures et évitent les arrêts de travail. Plus dans notre guide

Filtrer les produits dans Gants de protection contre les coupures H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Fabricant: H-Plus - Haberkorn Markenqualität Réinitialiser tout
Affichage de 1-4 sur 4 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X3 avec picots | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X3 avec picots

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures

Gant tricoté de fibres spéciales avec revêtement en mousse de nitrile et picots en nitrile. Dos de la main respirant pour un confort de port particulièrement élevé, excellente préhension à sec et en conditions humides, très bonne résistance à l'abrasion. Catégorie de protection I...

Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X5, PU | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X5, PU

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures

Gant de travail avec dos de la main respirant pour un confort de port particulièrement élevé, très bonne mobilité des doigts et résistance à l'abrasion, excellente sensibilité tactile. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade XD | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade XD

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures, léger et souple en fibres spéciales, très bon toucher et très bonne sensibilité du bout des doigts, bonne préhension et résistance à l’abrasion élevée grâce à l’enduction en PU. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade XF | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade XF

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures en fibres spéciales, enduction en PU pour une bonne préhension et une résistance à l’abrasion élevée. Catégorie de protection II

Affichage de 1-4 sur 4 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Les gants de protection contre les coupures protègent contre les blessures mécaniques

Les gants de protection contre les coupures sont utilisés dans de nombreux domaines différents. Que ce soit dans la foresterie, la production industrielle, la construction en bois ou le secteur alimentaire, les gants résistants aux coupures protègent des blessures. Une utilisation prudente des outils de travail est toutefois tout aussi importante que le bon choix de l'équipement de protection.

En un coup d'oeil
    Un homme porte des gants de protection contre les coupures au travail
    Les gants de protection contre les coupures vous protègent dans tous les domaines de travail

    Sécurité des gants de protection contre les coupures

    La partie du corps la plus souvent touchée lors d'accidents du travail est la main. Les arêtes vives des pièces de machines ou des outils provoquent rapidement des coupures. Pour réduire le nombre d'accidents, les gants pour le montage classiques sont de plus en plus souvent remplacés par des gants de protection contre les coupures. Différents matériaux et enduits remplissent alors différentes fonctions. Lors du choix des gants de protection contre les coupures, il convient de respecter scrupuleusement les dispositions légales.

    Grâce à une nouvelle version de la norme EN 388:2016 pour les gants de protection, il existe désormais une deuxième méthode de test pour déterminer la résistance aux coupures. Avec l'ancienne méthode Coupe, les résultats des matériaux résistants aux coupures tels que le polyéthylène haute performance, les fibres de verre ou les fibres d'acier étaient faussés, car le tranchant de la lame de test diminuait au cours du test. Pour les matériaux contenant des fibres dites abrasives, on utilise désormais la nouvelle méthode de test TDM selon EN ISO 13997. Cette nouvelle méthode tomodynamométrique consiste à faire passer une lame droite sur le matériau, la lame étant remplacée par une nouvelle après chaque mouvement. Sur cette base, de nouveaux niveaux de performance de A à F sont créés, F étant le niveau de performance le plus élevé. L'introduction de la nouvelle méthode de test modifie l'étiquetage des gants de protection. Les quatre premiers chiffres du marquage restent inchangés, mais la lettre correspondant au niveau de performance selon la méthode TDM figure désormais en cinquième position.

    Description graphique de la norme EN 388:2016
    EN 388:2016 – La norme en vigueur pour les gants de protection contre les coupures

    Différentes classes de protection contre les coupures et matériaux de support

    Les gants de protection contre les coupures se composent de différents matériaux de support, chacun offrant des avantages différents. Les principaux types de tissus sont :

    • Dyneema®/HPPE : dispose d'une grande résistance aux coupures et à l'abrasion, ne peluche pas et offre une sensation de fraîcheur.

    • Technologie Dyneema® : très grande résistance aux coupures et confort agréable grâce à des fibres de polyéthylène extrêmement fines et solides. Dyneema® est 15 fois plus résistant que l'acier et offre donc une résistance maximale pour un poids minimal.

    • Fibre de verre : résistance aux coupures, légèreté et robustesse.

    • Kevlar® : protection polyvalente et forte contre les coupures et la chaleur.

    • Acier inoxydable : matériau très solide avec une grande résistance aux coupures.

    Les gants de protection contre les coupures sont classés en six catégories différentes, de la catégorie A, qui offre une faible protection contre les coupures, à la catégorie F, qui offre la protection la plus élevée.

    Classe de protection contre les coupures

    Valeur Newton

    Utilisation recommandée

    A – protection faible contre les coupures

    ≥ 2

    manipulation générale facile sans objets tranchants, montage partiel, entretien automobile, construction

    B – protection moyenne contre les coupures

    ≥ 5

    emballages, travaux de stockage, estampage de métaux légers, montage de véhicules et de produits blancs

    C – protection élevée contre les coupures

    ≥ 10

    manipulation aisée de tôles et de verre, poinçonnage de métaux, transformation de matières plastiques, production de pneus, industrie automobile et industrie des produits blancs

    D – protection haute contre les coupures

    ≥ 15

    manipulation de tôles et de verre/bouteilles, poinçonnage de métaux, travaux légers avec de la viande et de la volaille, menuiserie, industrie de l'imprimerie

    E – protection maximale contre les coupures

    ≥ 22

    manipulation de tôles/métaux lourds et de verre plat, recyclage des métaux, gestion des déchets, travail avec la viande et la volaille, industrie de l'imprimerie

    F – protection maximale contre les coupures

    ≥ 30

    manipulation de tôles/métaux lourds, recyclage des métaux, gestion des déchets, travaux lourds dans la transformation de la viande, abattoirs


    Des conseils personnalisés pour bien choisir

    Les mains sont l'outil le plus important de l'homme. Cependant, au travail, elles sont constamment exposées à des dangers et les blessures sont vite arrivées. La sécurité, une utilisation responsable des outils et un équipement de protection adéquat sont des éléments importants pour éviter les accidents. Une évaluation du poste de travail, qui doit être réalisée par des personnes compétentes dans l'entreprise, aide à choisir les gants de protection appropriés.

    Grâce à sa longue expérience et à ses vastes connaissances, Haberkorn propose des conseils personnalisés. Lors des conseils, nous prenons en compte vos besoins et vos exigences. Ensemble, nous trouverons la solution adaptée à votre entreprise.

    Fünf verschiedene Paare Schnittschutzhandschuhe

    Notre meilleure recommandation Haberkorn : kit de test de gants de protection contre les coupures. Le kit de test se compose de cinq gants de protection contre les coupures avec différents fils et matériaux d'enduction. Vous obtenez une vue d'ensemble et pouvez tester quels gants de protection contre les coupures sont les plus efficaces dans votre entreprise.