ATG | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection avec des fibres innovantes pour les activités d'assemblage à sec. Confort similaire au gant MaxiFlex® classique, il offre toutefois une protection moyenne contre les coupures. Catégorie de protection II
ATG | Gants de protection contre les coupures
Enduction en micromousse brevetée pour un maximum de flexibilité et de toucher, combinaison de polyéthylène, nylon et fibres de verre pour une résistance à la coupure maximale de niveau 5. Catégorie de protection II
ATG | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection contre les coupures sur 360°, respirant grâce au revêtement unique breveté AirTech®, associé à ErgoTech®, offrant un maximum de toucher et de dextérité. Paume avec picots. Catégorie de protection II
ATG | Gants de protection contre les coupures
Gant résistant aux coupures et respirabilité à 360° grâce à la plate-forme AirTech® unique et brevetée, qui, avec ErgoTech® assure une mobilité des mains ainsi qu'une sensibilité tactile. Sans picots – sans silicone. Catégorie de protection II
Nos experts vont droit au but
Matériau de support | Caractéristiques |
|---|---|
Dyneema®/HPPE | haute résistance aux coupures et à l'abrasion |
Technologie Dyneema® | excellente résistance aux coupures grâce à des fibres extrêmement fines |
Fibre de verre | résistant aux coupures et léger |
Kevlar® | protection thermique/contre les coupures polyvalente et forte |
Acier inoxydable | très solide et haute résistance aux coupures |
Les gants de protection contre les coupures sont utilisés dans de nombreux domaines différents. Que ce soit dans la foresterie, la production industrielle, la construction en bois ou le secteur alimentaire, les gants résistants aux coupures protègent des blessures. Une utilisation prudente des outils de travail est toutefois tout aussi importante que le bon choix de l'équipement de protection.
La partie du corps la plus souvent touchée lors d'accidents du travail est la main. Les arêtes vives des pièces de machines ou des outils provoquent rapidement des coupures. Pour réduire le nombre d'accidents, les gants pour le montage classiques sont de plus en plus souvent remplacés par des gants de protection contre les coupures. Différents matériaux et enduits remplissent alors différentes fonctions. Lors du choix des gants de protection contre les coupures, il convient de respecter scrupuleusement les dispositions légales.
Grâce à une nouvelle version de la norme EN 388:2016 pour les gants de protection, il existe désormais une deuxième méthode de test pour déterminer la résistance aux coupures. Avec l'ancienne méthode Coupe, les résultats des matériaux résistants aux coupures tels que le polyéthylène haute performance, les fibres de verre ou les fibres d'acier étaient faussés, car le tranchant de la lame de test diminuait au cours du test. Pour les matériaux contenant des fibres dites abrasives, on utilise désormais la nouvelle méthode de test TDM selon EN ISO 13997. Cette nouvelle méthode tomodynamométrique consiste à faire passer une lame droite sur le matériau, la lame étant remplacée par une nouvelle après chaque mouvement. Sur cette base, de nouveaux niveaux de performance de A à F sont créés, F étant le niveau de performance le plus élevé. L'introduction de la nouvelle méthode de test modifie l'étiquetage des gants de protection. Les quatre premiers chiffres du marquage restent inchangés, mais la lettre correspondant au niveau de performance selon la méthode TDM figure désormais en cinquième position.

Les gants de protection contre les coupures se composent de différents matériaux de support, chacun offrant des avantages différents. Les principaux types de tissus sont :
Dyneema®/HPPE : dispose d'une grande résistance aux coupures et à l'abrasion, ne peluche pas et offre une sensation de fraîcheur.
Technologie Dyneema® : très grande résistance aux coupures et confort agréable grâce à des fibres de polyéthylène extrêmement fines et solides. Dyneema® est 15 fois plus résistant que l'acier et offre donc une résistance maximale pour un poids minimal.
Fibre de verre : résistance aux coupures, légèreté et robustesse.
Kevlar® : protection polyvalente et forte contre les coupures et la chaleur.
Acier inoxydable : matériau très solide avec une grande résistance aux coupures.
Les gants de protection contre les coupures sont classés en six catégories différentes, de la catégorie A, qui offre une faible protection contre les coupures, à la catégorie F, qui offre la protection la plus élevée.
Classe de protection contre les coupures | Valeur Newton | Utilisation recommandée |
A – protection faible contre les coupures | ≥ 2 | manipulation générale facile sans objets tranchants, montage partiel, entretien automobile, construction |
≥ 5 | emballages, travaux de stockage, estampage de métaux légers, montage de véhicules et de produits blancs | |
≥ 10 | manipulation aisée de tôles et de verre, poinçonnage de métaux, transformation de matières plastiques, production de pneus, industrie automobile et industrie des produits blancs | |
≥ 15 | manipulation de tôles et de verre/bouteilles, poinçonnage de métaux, travaux légers avec de la viande et de la volaille, menuiserie, industrie de l'imprimerie | |
≥ 22 | manipulation de tôles/métaux lourds et de verre plat, recyclage des métaux, gestion des déchets, travail avec la viande et la volaille, industrie de l'imprimerie | |
≥ 30 | manipulation de tôles/métaux lourds, recyclage des métaux, gestion des déchets, travaux lourds dans la transformation de la viande, abattoirs |
Les mains sont l'outil le plus important de l'homme. Cependant, au travail, elles sont constamment exposées à des dangers et les blessures sont vite arrivées. La sécurité, une utilisation responsable des outils et un équipement de protection adéquat sont des éléments importants pour éviter les accidents. Une évaluation du poste de travail, qui doit être réalisée par des personnes compétentes dans l'entreprise, aide à choisir les gants de protection appropriés.
Grâce à sa longue expérience et à ses vastes connaissances, Haberkorn propose des conseils personnalisés. Lors des conseils, nous prenons en compte vos besoins et vos exigences. Ensemble, nous trouverons la solution adaptée à votre entreprise.

Notre meilleure recommandation Haberkorn : kit de test de gants de protection contre les coupures. Le kit de test se compose de cinq gants de protection contre les coupures avec différents fils et matériaux d'enduction. Vous obtenez une vue d'ensemble et pouvez tester quels gants de protection contre les coupures sont les plus efficaces dans votre entreprise.