Menu

Gant de protection contre le froid EVO THERMO 1626

JS Staffl   |   plus Gants de protection contre le froid

Imprimer
Gant de protection contre le froid confortable en nylon/Spandex sans couture, avec enduction intégrale en polymère et doublure intérieure chaude en acrylique. Ce gant procure une très bonne sensibilité et une bonne dextérité, est agréable à porter et ne durcit pas au froid.
Catégorie de protection II
Domaine d'application
  • service hivernal, entretien de la voierie
  • entrepôts frigorifiques, pépinières
  • entretien/maintenance
  • opérations de sauvetage
  • transport, logistique

Avantages / Modèles
  • très bonne protection en milieux humides et froids
  • protection contre les coupures, niveau B
  • résistance élevée à l’abrasion et aux déchirures, niveau 4
  • poignets tricotés élastiques pour un bon ajustement
  • confort de port amélioré grâce à une confection sans couture
  • résistance thermique jusqu’à env. +100 °C (niveau 1)
  • couleur jaune fluo pour une meilleure visibilité

Matériau
  • nylon/Spandex sans couture avec enduction intégrale en polymère, doublure intérieure en acrylique, gauge 10

Caractéristiques de qualité & certificats

Risque de froid DIN EN 511Risques mécaniques DIN EN 388:2016Risques thermiques DIN EN 407


Téléchargements