Menu

Gant de protection contre le froid Ice-Grip 691

Honeywell KCL   |   plus Gants de protection contre le froid

imprimer
Gant de protection contre le froid avec paume antidérapante Slipstop, bonne sensibilité. La couche de Thinsulate® intégrée très respirante empêche le gant d’absorber l’humidité. L’homologation RAL autorise son utilisation dans le traitement et la manipulation des denrées alimentaires.
Catégorie de protection II
Domaine d'application
  • travaux en environnement froid
  • traitement et manipulation de denrées alimentaires
  • service hivernal des communes
  • travaux d’assemblage en installations extérieures
  • industrie du bâtiment

Avantages / Modèles
  • bonne préhension à tout moment, grâce au revêtement intérieur spécial de la paume, notamment dans les objets humides
  • utilisable brièvement jusqu’à - 50 °C

Matériau
  • nylon avec une fine couche de PVC préformée sur la paume
  • poignets tricotés, doublure Thinsulate®

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Contact avec des denrées alimentairesRisque de froid DIN EN 511Risques mécaniques DIN EN 388:2016


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.