Gants de protection contre le froid Ansell
Filtrer les produits dans Gants de protection contre le froid Ansell Ansell (2) H-Plus - Haberkorn Markenqualität (1) JS Staffl (1) KCL by PIP (1) Showa (1) Tegera (4) Uvex (1) ActivArmr <span><i>(</i>2<i>)</i></span> brun <span><i>(</i>1<i>)</i></span> orange fluo <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 275 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 280 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 300 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> nitrile <span><i>(</i>1<i>)</i></span> PVC <span><i>(</i>1<i>)</i></span> DIN EN 388 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DIN EN 511 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN ISO 374 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Level B <span><i>(</i>2<i>)</i></span> (K) hydroxyde de sodium 40 % <span><i>(</i>1<i>)</i></span> (L) acide sulfurique 96% <span><i>(</i>1<i>)</i></span> (T) formaldéhyde 37 % <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 9 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 10 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> catégorie II – risques moyens <span><i>(</i>1<i>)</i></span> catégorie III – risques élevés <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 374-5:2016 – VIRUS <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 374-1:2016 Typ B – KLT <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 388:2016 – 3121B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 388:2016 – 3222B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 511:2006 – 010 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 511:2006 – 111 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Réinitialiser
Catégories
Filtrer les produits
Fabricant: Ansell Réinitialiser tout
Juste un instant. Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant de protection contre le froid ActivArmr® 23-700
Ansell
| Gants de protection contre le froid
Gant d'hiver résistant avec isolation en mousse PU et doublure intérieure amovible. Ce gant a une durée de vie plus longue qu'un gant en cuir, n'absorbe pas l'eau, garde les mains au chaud et résiste aux sels et aux produits chimiques. Catégorie de protection III
Gant de protection contre le froid Winter ActivArmr® 52-590
Ansell
| Gants de protection contre le froid
Gant de protection oléofuge avec double doublure en jersey et manchette de sécurité. Catégorie de protection II
Affichage de 1-2 sur 2 éléments.