Les bons gants de protection contre le froid gardent vos mains au chaud et en toute sécurité, comme les gants de travail en hiver ou les gants thermiques dans les chambres froides. Vous trouverez ici un grand choix de matériaux de haute qualité, tels que l'acrylique, qui répondent également à la norme EN 511. Plus dans notre guide
Ansell | Gants de protection contre le froid
Gant d'hiver résistant avec isolation en mousse PU et doublure intérieure amovible. Ce gant a une durée de vie plus longue qu'un gant en cuir, n'absorbe pas l'eau, garde les mains au chaud et résiste aux sels et aux produits chimiques. Catégorie de protection III
Ansell | Gants de protection contre le froid
Gant de protection oléofuge avec double doublure en jersey et manchette de sécurité. Catégorie de protection II
Nos experts vont droit au but
Des gants spéciaux répondant aux exigences de la norme ÖNORM EN 511 protègent contre le froid convectif ou de contact jusqu'à –50 °C. Les gants destinés à être utilisés dans un environnement de –50 °C ou plus froid doivent correspondre à la catégorie III selon le règlement sur les EPI.
On le reconnaît au pictogramme et aux niveaux de performance. Le pictogramme est suivi de trois chiffres qui représentent les résultats du test à des charges définies en niveaux de performance (froid convectif 0-4, froid de contact 0-4, étanchéité 0-1). Plus le chiffre est élevé, meilleur est le résultat du test. Si un « X » est présent à la place d'un chiffre, le gant n'a pas été testé pour le risque correspondant.
La norme Din EN 511 règle la protection des mains contre le froid. Elle fait la distinction entre le froid convectif (froid pénétrant) et le froid de contact (par ex. par contact direct avec des objets froids). L'étanchéité à l'eau est également contrôlée.
Niveau de performance | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
A. | |<0,10 | 0,1<| <0,25 | 0,15<| <0,22 | 0,22<| <0,30 | 0,30<| |
B. | R<0,025 | 0,025<R<0,050 | 0,050<R<0,100 | 0,100<R<0,150 | 0,150<R |
C. pénétration de l'eau, 5 min. | Pénétration | aucune pénétration |
Les gants de protection contre le froid doivent toujours porter au moins un marquage CE. En cas de risques minimaux, comme des conditions météorologiques non extrêmes, des gants de catégorie I suffisent pour la protection. En cas de risques moyens, des gants de catégorie II sont nécessaires et, en cas d'utilisation dans un environnement froid de –50 °C ou plus, des gants de catégorie III.