Menu

Gant de protection contre la chaleur Terry Heavy

Honeywell   |   plus Gants de protection contre la chaleur

imprimer
Gant confort à 5 doigts avec pouce palmé en coton, bonne protection contre les dangers mécaniques et thermiques grâce à la manchette qui protège une plus grande de l'avant-bras.
catégorie de protection II
Domaine d'application
  • industrie du verre
  • industrie du fer et de l'acier
  • industrie en général

Avantages / Modèles
  • bonne sécurité de manipulation d'objets chauds, bonne sensibilité
  • températures de contact jusqu'à +250 °C

Matériau
  • 100 % coton bouclé, avec manchette (longueur 15 cm)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Risques mécaniques DIN EN 388:2016Risques thermiques DIN EN 407