Menu

Gant de protection contre la chaleur Hotmill RGE 6811

Honeywell KCL   |   plus Gants de protection contre la chaleur

imprimer
Gant de protection contre la chaleur à 5 doigts doublé, offrant une bonne protection contre les risques thermiques. Grâce au pouce ci-joint le résultat est une grande durabilité entre le pouce et l'index.
Catégorie de protection II
Domaine d'application
  • industrie du verre
  • industrie du fer et de l'acier
  • industrie en général

Avantages / Modèles
  • dos de la main renforcé
  • doublure en coton absorbant la transpiration des mains
  • bonne isolation thermique
  • résistance améliorée aux coupures grâce à un matériau rugueux à l'extérieur
  • meilleure adhérence pour les objets chauds, sensation tactile accrue
  • température de contact jusqu'à +100 °C

Matériau
  • 100 % coton, doublure en coton, manchette en tissu (6 cm)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Risques mécaniques DIN EN 388:2016Risques thermiques DIN EN 407


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques