Les gants de protection contre la chaleur doivent souvent résister à des températures de 500 °C et plus lors du travail avec des matériaux chauds. Ici, vous trouverez tout, des moufles de protection contre la chaleur jusqu'aux longs gants de protection contre la chaleur en Kevlar ou en aramide pour résister à ces températures élevées. Plus dans notre guide
Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur avec doublure en coton molletonné.
Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection thermique avec isolation en feutre aramide/laine et doublure en coton molletonné. Catégorie de protection III
Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur pour la protection contre les brûlures, la chaleur rayonnante ainsi que contre les petites éclaboussures et les grandes quantités de métal liquide. Catégorie de protection III
Gants de protection contre la chaleur
Moufle moelleuse et souple, double isolation et résistance élevée à la coupure en cas de chaleur de contact jusqu'à 500 °C. Catégorie de protection III
Ansell | Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur résistant aux coupures, aux piqûres et à l'abrasion avec protection intégrale de la main et du poignet pour une bonne mobilité et une bonne prise en main. Catégorie de protection III
Ansell | Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur résistant aux coupures, aux piqûres et à l'abrasion avec protection intégrale de la main et du poignet pour une bonne mobilité et une bonne prise en main. Catégorie de protection III
KCL by PIP | Gants de protection contre la chaleur
Bonne résistance mécanique à la chaleur jusqu'à +100 °C, excellente sensibilité tactile grâce à la forme ergonomique ajustée. Catégorie de protection III
KCL by PIP | Gants de protection contre la chaleur
Excellente isolation thermique et réduction de l'électricité statique grâce au tissu mélangé para-aramide/carbone, ambidextre. Catégorie de protection III
Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur résistant à la coupure, à l'abrasion avec une double isolation. Doublure en jersey de coton pour les travaux sur matériaux chauds et à bords vifs n'excédant pas 250 °C. Catégorie de protection II
Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur résistant à la coupure avec double isolation, ambidextre, pour les travaux sur des matériaux chauds et à bords vifs n'excédant pas 250 °C. Catégorie de protection III
KCL by PIP | Gants de protection contre la chaleur
Gant ambidextre à 5 doigts avec une bonne isolation thermique, une résistance élevée aux coupures et un bon ajustement serré pour une manipulation précise et efficace, même à des températures élevées. Catégorie de protection III
Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur, 5 doigts, en cuir, dos de la main, du pouce et manchette en Kevlar® métallisé/silicone, doublé. Catégorie de protection III
PIP Global Safety | Gants de protection contre la chaleur
Gant confort à 5 doigts avec pouce palmé en coton, bonne protection contre les dangers mécaniques et thermiques grâce à la manchette qui protège une plus grande de l'avant-bras. catégorie de protection II
Nos experts vont droit au but
Les gants de protection thermique conformes à la norme EN 407 doivent posséder les caractéristiques suivantes :
haute résistance à la température
inflammabilité difficile/propagation des flammes
faible transmission de chaleur (protection contre la chaleur rayonnante, convective et de contact)
Niveau de protection | 1 | 2 | 3 | 4 | Marquage |
|---|---|---|---|---|---|
A. Durée de persistance de la flamme Durée de rougissement |
|
|
|
| premier chiffre du marquage |
B. | 100 °C > 15 | 250 °C > 15 | 350 °C > 15 | 500 °C > 15 | deuxième chiffre du marquage |
C. | > 4 | > 7 | > 10 | > 18 | troisième chiffre du marquage |
D. | > 7 | > 20 | > 50 | > 95 | quatrième chiffre du marquage |
E. métal fondu (nombre) | > 10 | > 15 | > 25 | > 35 | cinquième chiffre du marquage |
F. de grandes quantités de métal en fusion (g) | 30 | 60 | 120 | 200 | sixième chiffre du marquage |
Il s'agit ici de déterminer le nombre de gouttes de métal fondu qui permet au gant de se réchauffer à un certain niveau. Pour ce faire, quatre échantillons sont prélevés à différents endroits du gant et placés devant un capteur. Celui-ci mesure le nombre de gouttes de métal en fusion à partir duquel un réchauffement de 40 °C se produit.
Les gants avec une telle déclaration doivent correspondre à une longueur minimale de la norme pour les gants de soudeurs.
Il s'agit ici de tester la résistance de contact dans une plage de températures. Pour ce faire, trois échantillons sont découpés dans la paume de différents gants. En outre, des zones du gant différentes du matériau de la paume et désignées pour la résistance thermique de contact doivent être testées. Les échantillons sont placés sur un calorimètre. La plaque chauffante est chauffée à la température de contact requise et mise en contact avec les échantillons. Le calorimètre est augmenté de 10 °C et le temps de gonflement est déterminé au bout de 15 secondes.
Ce test permet de déterminer de combien de temps le gant retarde le transfert de la chaleur d'une flamme. Pour ce faire, trois échantillons sont découpés et placés au-dessus d'une flamme. La chaleur qui traverse les échantillons est mesurée à l'aide d'un calorimètre en cuivre. Le calorimètre est augmenté de 24 °C et le temps de gonflement est mesuré.
Il s'agit ici de déterminer le temps de transfert de chaleur d'une source de chaleur rayonnante retardé par le gant. La première étape consiste à découper des échantillons de gants sur le dos de la main, qui sont ensuite exposés à la source de chaleur rayonnante. La chaleur qui traverse est mesurée à l'aide d'un calorimètre. Le calorimètre est augmenté de 24 °C et le temps de seuil est mesuré.
Le test indique combien de grammes de fer fondu sont nécessaires pour endommager une peau artificielle (PVC) fixée à l'intérieur du matériau du gant. Le niveau de performance le plus élevé est 4 et correspond à 200 grammes de métal liquide.