Menu

Gant à usage unique Microflex® 93-260, non poudré

Ansell   |   plus Gants à usage unique

imprimer
Gant de protection contre les produits chimiques extrêmement fin et robuste confectionné avec un mélange de nitrile et de néoprène, incroyablement agréable à porter. Conception robuste à trois couches pour une excellente protection contre les produits chimiques, les acides, les solvants et les bases. La solution révolutionnaire pour les industries et les applications nécessitant une protection complète et sûre contre les produits chimiques et une grande dextérité.
Catégorie de protection III
Domaine d'application
  • pétrochimie
  • maintenance et nettoyage d'installations
  • installation et retrait de composants
  • série de tests de routine et séries d'essais
  • prélèvement d'échantillons et des travaux en laboratoire
  • transport de substances liquides et solides
  • travaux de peinture et vernissage
  • manipulation d'installations et de composants dans l'industrie aéronautique et spatiale

Avantages / Modèles
  • gant à usage unique le plus fin du marché offrant une excellente protection contre un large spectre de produits chimiques
  • conception de texture fine de l'ordre du μm pour une sensibilité tactile et une dextérité élevées
  • conception robuste à trois couches maximisant la protection et la robustesse
  • manchette plus longue pour une protection fiable contre les substances dangereuses
  • la formulation du matériau exempt de silicone associée à la qualité de fabrication garantit une haute protection du produit
  • NQA 0,65
  • épaisseur : +/– 0,19 mm

Matériau
  • extérieur en nitrile, intérieur en néoprène, non poudré, bouts des doigts structurés, manchette plus longue

Certifications

Risques mécaniques DIN EN 388:2016EN 374:2016 type ARisques dus aux microorganismes DIN EN 374:2016Contamination par des particules radioactives DIN EN 421


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques