Menu

Gant à usage unique TouchNTuff® 92-600

Ansell   |   plus Gants à usage unique

imprimer
Protection maximale contre un large spectre de produits chimiques, protection durable, exempt de protéines de latex.
Catégorie de protection III
Domaine d'application
  • transformation de produits chimiques, analyses en laboratoire, produits pharmaceutiques
  • ateliers de peinture, imprimerie
  • électronique, fabrication du verre
  • activités d'assemblage simples de composants huileux
  • manipulation d'agents cytostatiques

Avantages / Modèles
  • bonne résistance à la perforation par rapport aux gants en latex naturel ou en néoprène
  • facile à enfiler, très agréable à porter
  • bonne préhension à sec et en conditions humides
  • épaisseur 0,12 mm
  • NQA 1,5

Matériau
  • 100 % nitrile, non poudré, lisse, à bord roulé

Certifications

EN 374:2016 type BRisques dus aux microorganismes DIN EN 374:2016DIN EN 1149Contact avec des denrées alimentaires


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques