Les gants à usage unique et les gants en caoutchouc permettent d'éviter le contact direct avec la peau et de respecter les normes d'hygiène. Chez Haberkorn, vous trouverez notamment des gants à usage unique en latex, en nitrile ou en vinyle, ainsi que des gants à usage unique poudrés ou non poudrés, sans latex ou noirs. Plus dans notre guide
Gant de protection contre les produits chimiques extrêmement fin et robuste confectionné avec un mélange de nitrile et de néoprène, incroyablement agréable à porter. Conception robuste à trois couches pour une excellente protection contre les produits chimiques, les acides, les s...
Gant de protection jusqu'au coude, sans poudre ni latex, avec une surface texturée pour une meilleure adhérence. Les propriétés ESD rendent le gant résistant aux produits chimiques et aux médicaments cytotoxiques et adapté aux applications de chimiothérapie. Catégorie de protect...
Gant de protection jetable stérile pour zones critiques, sans protéines de latex ni accélérateurs de vulcanisation, bonne protection chimique, grande flexibilité et bon confort de port, le bord roulé (type 73-711) empêche le glissement de la manchette du gant. Catégorie de prote...
Nos experts vont droit au but
Pour que le gant à usage unique puisse être mis en forme lors de la production, la forme du gant doit être poudrée. Pour obtenir un gant de travail non poudré, il faut ensuite le nettoyer à nouveau. Cela implique plus de travail - c'est pourquoi le gant non poudré est souvent plus cher.
Vinyle : est une alternative peu coûteuse pour les gants à usage unique. Ils sont utilisés dans l'industrie pour leur protection simple en cas de risques réduits et n'ont qu'une résistance limitée à la déchirure et à l'élasticité. Ils convainquent toutefois par leur matériau plus souple et donc par leur confort accru.
Latex : Les gants en latex sont souvent utilisés pour les travaux médicaux et dans les entreprises de transformation des aliments. Ils possèdent une élasticité et une résistance à la déchirure élevées et protègent contre les liquides. Ils présentent en outre un bon comportement à l'abrasion.
Nitrile : Avec une bonne tolérance cutanée, une bonne élasticité et une bonne résistance à la déchirure, les gants à usage unique en nitrile sont robustes et résistants tout en étant agréables à porter.
Polyéthylène : Les gants en PE sont peu coûteux et constituent la protection idéale pour les travaux salissants de courte durée. Ce matériau est imperméable, offre une très bonne sensibilité et est idéal pour des activités telles que la peinture, les contrôles de qualité et les travaux avec des adhésifs.
Les gants poudrés sont très confortables à porter et faciles à enfiler et à retirer, surtout lorsque les mains sont humides. De plus, la poudre peut avoir un effet soignant sur la peau.
Les gants non poudrés conviennent particulièrement aux personnes allergiques, car ils sont très bien tolérés par la peau.
Les gants à usage unique sont utilisés quotidiennement dans les domaines d'application et les secteurs les plus divers afin de protéger aussi bien les collaboratrices et collaborateurs que les produits. Ils constituent une partie importante de l'équipement de protection individuelle et doivent donc être parfaitement adaptés aux besoins de vos collaboratrices et collaborateurs. Grâce aux nombreux matériaux et formes différents, les gants à usage unique sont disponibles pour de nombreuses exigences professionnelles. Les matériaux ne sont pas les seuls à différencier les gants de protection : il en existe aussi qui sont poudrés ou non, ce qui joue un grand rôle en cas d'allergies.
Le matériau joue un rôle important lorsqu'il s'agit de trouver le bon gant à usage unique. Haberkorn vous propose une large gamme de matériaux différents lorsqu'il s'agit de gants de protection. Dans ce contexte, il est important que vous trouviez le gant à usage unique qui correspond à vos besoins.
Le latex est depuis de nombreuses années déjà l'un des matériaux les plus connus pour les gants à usage unique et est souvent utilisé pour les travaux médicaux, car il présente une très grande flexibilité et extensibilité et offre ainsi un grand confort de port.
Le nitrile, est très demandé en raison de sa tolérance cutanée et de sa résistance. Les gants à usage unique en nitrile sont résistants à la déchirure, à l'abrasion et aux produits chimiques.
Nos gants de protection en vinyle offrent une protection simple à faible risque. Grâce à leur matériau très souple, les gants à usage unique en vinyle offrent un très grand confort et permettent ainsi un travail agréable.
Avantages et inconvénients des matériaux |
|---|
Caractéristique | Nitrile | Latex | Vinyle |
Confort | + + + | + + + | + |
Tolérance cutanée | + + + | + | + + + |
Durabilité | + + + | + + + | + + + |
Douceur | + + | + + + | + + + |
Résistance à la déchirure | + + + | + + + | + |
Odeur | + + + | + + + | + |
Élasticité | + + | + + + | + |
Protection contre... |
|---|
Perfortion | + + + | + + + | + |
Solvants | + + + | + + | + |
Virus et bactéries | + + + | + + + | + + + |
Alcools | + + + | + + | + + |
Acides | + + + | + + + | + |
Les deux types de gants à usage unique ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Si vous exercez une activité qui vous fait souvent transpirer ou avoir les mains humides, il est conseillé d'utiliser des gants en caoutchouc poudrés. Ceux-ci sont plus faciles à mettre et à enlever, car beaucoup de ces gants à usage unique ont un bord roulé, ce qui rend le retrait encore plus facile. La variante non poudrée des gants de protection est surtout recommandée aux personnes allergiques grâce à sa meilleure tolérance cutanée. Pour obtenir un gant non poudré, celui-ci est nettoyé une nouvelle fois après la production afin d'éliminer la poudre, mais de petits restes de poudre peuvent encore se trouver sur le gant à usage unique.
Les gants à usage unique proposés par Haberkorn ont une grande élasticité et sont faciles à enfiler et à retirer. Les gants d'examen et de protection peuvent être portés aussi bien à la main gauche qu'à la main droite, tandis que les gants chirurgicaux ont une forme anatomique et sont donc livrés en paquets.

Pour pouvoir offrir la meilleure protection, il est important d'avoir une bonne idée des réactions allergiques possibles. Dans le cas des gants à usage unique, des réactions allergiques peuvent se produire en raison des protéines hydrosolubles qui se détachent du matériau en raison de la transpiration. Les gants à usage unique en latex naturel doivent l'indiquer clairement et comporter des avertissements supplémentaires, car le produit peut provoquer des réactions allergiques. Des gants à usage unique non poudrés et un bon séchage des mains peuvent prévenir les allergies.
Pour choisir le bon gant à usage unique, il faut tenir compte de certains éléments. Les conditions d'utilisation, les activités et la température ambiante sont des facteurs importants lors du choix. Les besoins personnels du porteur doivent également être pris en compte.
Pour éviter à l'avance d'éventuelles irritations, nous recommandons d'utiliser des crèmes de protection antitranspirantes en cas de forte transpiration.
Compte tenu de la diversité des possibilités offertes par Haberkorn, il est bon de pouvoir demander conseil à l'un de nos spécialistes. Celui-ci vous conseillera volontiers et pourra en outre mettre à votre disposition des échantillons de différents gants en caoutchouc afin que vous puissiez les tester au préalable.
N'hésitez pas à consulter notre FAQ et à nous contacter si vous avez d'autres questions !