Menu

Gants à usage unique

Les gants à usage unique et les gants en caoutchouc permettent d'éviter le contact direct avec la peau et de respecter les normes d'hygiène. Chez Haberkorn, vous trouverez notamment des gants à usage unique en latex, en nitrile ou en vinyle, ainsi que des gants à usage unique poudrés ou non poudrés, sans latex ou noirs. Plus dans notre guide

Filtrer les produits dans Gants à usage unique
Affichage de 1-20 sur 30 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant à usage unique Dermatril® 740 | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Dermatril® 740

KCL by PIP | Gants à usage unique

Gant de protection à usage unique très confortable, une sensibilité tactile élevée et de bonnes propriétés mécaniques. Catégorie de protection III

Gant à usage unique Dermatril® 741L | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Dermatril® 741L

KCL by PIP | Gants à usage unique

Version étendue du gant de protection à usage unique Dermatril® 740 avec un confort de port très élevé, une sensibilité tactile élevée et de bonnes propriétés mécaniques. Catégorie de protection III

Gant à usage unique Dermatril® 743 P | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Dermatril® 743 P

KCL by PIP | Gants à usage unique

Gant de protection à usage unique avec un confort de port très élevé, haute sensibilité tactile et très bonne résistance aux produits chimiques. Catégorie de protection III

Gant à usage unique TouchNTuff® 92-500 | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique TouchNTuff® 92-500

Ansell | Gants à usage unique

Convient surtout aux travaux présentant un risque de contact avec des éclaboussures chimiques. Catégorie de protection III

Gant jetable TouchNTuff® 93-250 | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant jetable TouchNTuff® 93-250

Ansell | Gants à usage unique

Gant en nitrile robuste avec une bonne protection contre les éclaboussures de produits chimiques et une bonne adhérence sur sol humide, huileux et sec. Catégorie de protection III

Gant jetable Microflex® 92-134 | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant jetable Microflex® 92-134

Ansell | Gants à usage unique

Gant de protection chimique léger en nitrile avec bouts de doigts texturés. Catégorie de protection III

Gant à usage unique Microflex® 93-260, non poudré | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Microflex® 93-260, non poudré

Ansell | Gants à usage unique

Gant de protection contre les produits chimiques extrêmement fin et robuste confectionné avec un mélange de nitrile et de néoprène, incroyablement agréable à porter. Conception robuste à trois couches pour une excellente protection contre les produits chimiques, les acides, les s...

Gant à usage unique TouchNTuff® 92-600 | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique TouchNTuff® 92-600

Ansell | Gants à usage unique

Protection maximale contre un large spectre de produits chimiques, protection durable, exempt de protéines de latex. Catégorie de protection III

Gant à usage unique TouchNTuff® 92-605 | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique TouchNTuff® 92-605

Ansell | Gants à usage unique

Protection maximale contre un large spectre de produits chimiques, protection de longue durée, ne contient pas de protéines de latex. Catégorie de protection III

Gant à usage unique TouchNTuff® 92-670 | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique TouchNTuff® 92-670

Ansell | Gants à usage unique

Gant à usage unique texturé qui possède d'exceptionnelles propriétés chimiques et mécaniques, confort de port élevé, bonne dextérité, exempt de latex naturel. Catégorie de protection III

Gant à usage unique 60167 u-fit | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique 60167 u-fit

Uvex | Gants à usage unique

Gant agréable à usage unique en caoutchouc de nitrile, protège contre les éclaboussures de produits chimiques et contre l'huile et les salissures lors d'activités de montage légères. Catégorie de protection III

Gant à usage unique Semperguard® XtraLite, non poudré | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Semperguard® XtraLite, non poudré

Harps Global | Gants à usage unique

Gants à usage unique léger en nitrile pour une excellente sensation tactile. Catégorie de protection III

Gant à usage unique Semperguard® nitrile Xpert, non poudré | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Semperguard® nitrile Xpert, non poudré

Harps Global | Gants à usage unique

Gant de protection contre les produits chimiques à usage unique en caoutchouc nitrile de grande qualité présentant une bonne résistance aux huiles et graisses. Catégorie de protection III

Gant à usage unique GRIPSTER 1399, non poudré | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique GRIPSTER 1399, non poudré

Gants à usage unique

Gant de protection à usage unique en nitrile ambidextres avec une haute résistance et une bonne préhension. Catégorie de protection III

Gant à usage unique Solidstar® Comfort 1390, non poudré | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Solidstar® Comfort 1390, non poudré

Gants à usage unique

Gant en nitrile à usage unique, ambidextre, avec bord roulé et bouts de doigts rugueux, testé pour produits agroalimentaires. Catégorie de protection III

Gant à usage unique Solidstar® 1391, non poudré | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Solidstar® 1391, non poudré

Gants à usage unique

Gant en nitrile à usage unique, ambidextre, avec bord roulé et bouts de doigts rugueux. Catégorie de protection III

Gant jetable Solidstar® Comfort Plus 1392, non poudré | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant jetable Solidstar® Comfort Plus 1392, non poudré

Gants à usage unique

Gant jetable en nitrile ambidextre, approuvé pour les aliments, avec poignet roulé et paume rugueuse. Catégorie de protection III

Gant à usage unique Solidstar® Premium 1393, non poudré | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Solidstar® Premium 1393, non poudré

Gants à usage unique

Gant en nitrile à usage unique, ambidextre, avec bord roulé et bouts de doigts rugueux, testé pour les produits agroalimentaires. Catégorie de protection III

Gant jetable Kimtech® Pure G3 Sterling | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant jetable Kimtech® Pure G3 Sterling

Gants à usage unique

Gant de protection en nitrile stérile et sans poudre avec bouts de doigts texturés et bord roulé pratique pour plus de résistance et un enfilage facile. Le gant est adapté à un double enfilage. Classe de protection III

Gant jetable BioClean™ N-Plus BNPS, sans poudre | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant jetable BioClean™ N-Plus BNPS, sans poudre

Ansell | Gants à usage unique

Gant de protection jusqu'au coude, sans poudre ni latex, avec une surface texturée pour une meilleure adhérence. Les propriétés ESD rendent le gant résistant aux produits chimiques et aux médicaments cytotoxiques et adapté aux applications de chimiothérapie. Catégorie de protect...

Affichage de 1-20 sur 30 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Le gant à usage unique optimal

Les gants à usage unique sont utilisés quotidiennement dans les domaines d'application et les secteurs les plus divers afin de protéger aussi bien les collaboratrices et collaborateurs que les produits. Ils constituent une partie importante de l'équipement de protection individuelle et doivent donc être parfaitement adaptés aux besoins de vos collaboratrices et collaborateurs. Grâce aux nombreux matériaux et formes différents, les gants à usage unique sont disponibles pour de nombreuses exigences professionnelles. Les matériaux ne sont pas les seuls à différencier les gants de protection : il en existe aussi qui sont poudrés ou non, ce qui joue un grand rôle en cas d'allergies.

En un coup d'oeil
    Gants à usage unique
    Les gants à usage unique offrent une protection contre les dangers dans les domaines d'application les plus divers

    Différents matériaux

    Le matériau joue un rôle important lorsqu'il s'agit de trouver le bon gant à usage unique. Haberkorn vous propose une large gamme de matériaux différents lorsqu'il s'agit de gants de protection. Dans ce contexte, il est important que vous trouviez le gant à usage unique qui correspond à vos besoins.

    Le latex est depuis de nombreuses années déjà l'un des matériaux les plus connus pour les gants à usage unique et est souvent utilisé pour les travaux médicaux, car il présente une très grande flexibilité et extensibilité et offre ainsi un grand confort de port.

    Le nitrile, est très demandé en raison de sa tolérance cutanée et de sa résistance. Les gants à usage unique en nitrile sont résistants à la déchirure, à l'abrasion et aux produits chimiques.

    Nos gants de protection en vinyle offrent une protection simple à faible risque. Grâce à leur matériau très souple, les gants à usage unique en vinyle offrent un très grand confort et permettent ainsi un travail agréable.

    Avantages et inconvénients des matériaux

    Caractéristique

    Nitrile

    Latex

    Vinyle

    Confort

    + + +

    + + +

    +

    Tolérance cutanée

    + + +

    +

    + + +

    Durabilité

    + + +

    + + +

    + + +

    Douceur

    + +

    + + +

    + + +

    Résistance à la déchirure

    + + +

    + + +

    +

    Odeur

    + + +

    + + +

    +

    Élasticité

    + +

    + + +

    +

    Protection contre...

    Perfortion

    + + +

    + + +

    +

    Solvants

    + + +

    + +

    +

    Virus et bactéries

    + + +

    + + +

    + + +

    Alcools

    + + +

    + +

    + +

    Acides

    + + +

    + + +

    +


    Gants à usage unique poudrés ou non poudrés de bonne taille

    Les deux types de gants à usage unique ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Si vous exercez une activité qui vous fait souvent transpirer ou avoir les mains humides, il est conseillé d'utiliser des gants en caoutchouc poudrés. Ceux-ci sont plus faciles à mettre et à enlever, car beaucoup de ces gants à usage unique ont un bord roulé, ce qui rend le retrait encore plus facile. La variante non poudrée des gants de protection est surtout recommandée aux personnes allergiques grâce à sa meilleure tolérance cutanée. Pour obtenir un gant non poudré, celui-ci est nettoyé une nouvelle fois après la production afin d'éliminer la poudre, mais de petits restes de poudre peuvent encore se trouver sur le gant à usage unique.

    Les gants à usage unique proposés par Haberkorn ont une grande élasticité et sont faciles à enfiler et à retirer. Les gants d'examen et de protection peuvent être portés aussi bien à la main gauche qu'à la main droite, tandis que les gants chirurgicaux ont une forme anatomique et sont donc livrés en paquets.

    010041E3.jpg
    Einweghandschuhe schützen Ihre Mitarbeiter und das Produkt

    Allergies aux gants à usage unique

    Pour pouvoir offrir la meilleure protection, il est important d'avoir une bonne idée des réactions allergiques possibles. Dans le cas des gants à usage unique, des réactions allergiques peuvent se produire en raison des protéines hydrosolubles qui se détachent du matériau en raison de la transpiration. Les gants à usage unique en latex naturel doivent l'indiquer clairement et comporter des avertissements supplémentaires, car le produit peut provoquer des réactions allergiques. Des gants à usage unique non poudrés et un bon séchage des mains peuvent prévenir les allergies.


    Conseils personnalisés sur les gants à usage unique

    Pour choisir le bon gant à usage unique, il faut tenir compte de certains éléments. Les conditions d'utilisation, les activités et la température ambiante sont des facteurs importants lors du choix. Les besoins personnels du porteur doivent également être pris en compte.

    Pour éviter à l'avance d'éventuelles irritations, nous recommandons d'utiliser des crèmes de protection antitranspirantes en cas de forte transpiration.

    Compte tenu de la diversité des possibilités offertes par Haberkorn, il est bon de pouvoir demander conseil à l'un de nos spécialistes. Celui-ci vous conseillera volontiers et pourra en outre mettre à votre disposition des échantillons de différents gants en caoutchouc afin que vous puissiez les tester au préalable.

    N'hésitez pas à consulter notre FAQ et à nous contacter si vous avez d'autres questions !