Gants de travail ATG

Filtrer les produits dans Gants de travail ATG
Fabricant: ATG Réinitialiser tout
Affichage de 1-7 sur 7 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant pour le montage MaxiFlex® Endurance™ 34-844 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage MaxiFlex® Endurance™ 34-844

ATG | Gants pour le montage

Gant pour le montage à picots pour une meilleure sûreté de préhension et une plus grande durabilité, souplesse élevée pour un excellent confort et une coupe parfaitement ajustée. Catégorie de protection II

Gant de montage MaxiFlex® Endurance 34-848 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de montage MaxiFlex® Endurance 34-848

ATG | Gants pour le montage

Gant enduit de mousse de nitrile avec picots en nitrile pour une meilleure adhérence et une durée de vie plus longue. Catégorie de protection II

Gant pour le montage MaxiFlex® Ultimate 34-874 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage MaxiFlex® Ultimate 34-874

ATG | Gants pour le montage

Gant pour le montage enduit en mousse de nitrile très souple, très confortable et parfaitement ajusté. Convient également à la manipulation des aliments. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures MaxiFlex® Cut 34-8443 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiFlex® Cut 34-8443

ATG | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection avec des fibres innovantes pour les activités d'assemblage à sec. Confort similaire au gant MaxiFlex® classique, il offre toutefois une protection moyenne contre les coupures. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Dry™ 34-470 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Dry™ 34-470

ATG | Gants de protection contre les coupures

Enduction en micromousse brevetée pour un maximum de flexibilité et de toucher, combinaison de polyéthylène, nylon et fibres de verre pour une résistance à la coupure maximale de niveau 5. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3445 avec picots | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3445 avec picots

ATG | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures sur 360°, respirant grâce au revêtement unique breveté AirTech®, associé à ErgoTech®, offrant un maximum de toucher et de dextérité. Paume avec picots. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3745 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures MaxiCut® Ultra™ 44-3745

ATG | Gants de protection contre les coupures

Gant résistant aux coupures et respirabilité à 360° grâce à la plate-forme AirTech® unique et brevetée, qui, avec ErgoTech® assure une mobilité des mains ainsi qu'une sensibilité tactile. Sans picots – sans silicone. Catégorie de protection II

Affichage de 1-7 sur 7 éléments.

Gants de travail pour une protection optimale – ce qu'il faut prendre en compte

Les mains sont les parties du corps les plus souvent touchées par les accidents du travail. Les blessures aux mains peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie et impliquent souvent un long processus de guérison. Outre la souffrance humaine, ces accidents entraînent souvent des coûts énormes en termes de temps d'arrêt, de traitement et de rééducation. C'est pourquoi les gants de protection, tels que les gants pour le montage, les gants de protection contre les coupures, les gants de protection contre la chaleur, les gants de protection contre le froid ou les gants de protections contre les produits chimiques, sont un élément essentiel de l'équipement de protection individuelle et doivent être choisis avec le plus grand soin. Le confort de port, mais aussi les domaines d'application et les normes et prescriptions légales influencent le choix - une évaluation du poste de travail réalisée avec soin et documentée par écrit constitue une bonne base pour le choix des gants de protection appropriés.

En un coup d'oeil
    Homme portant des gants de travail lors d'une coupe avec un couteau Stanley
    Les variantes et types de gants de protection les plus divers protègent les mains lors du travail quotidien avec des machines, des outils, des objets lourds, pointus ou tranchants ainsi que des produits chimiques ou la chaleur.

    Sélectionner des gants de protection – ces critères sont à prendre en compte

    Il existe de nombreux critères qui jouent un rôle important dans le choix de gants de travail appropriés et qui doivent absolument être pris en compte.

    • Domaine d'application : la base du bon choix de gants de travail est toujours une bonne évaluation du poste de travail, documentée par écrit, dans laquelle les risques sont évalués au poste de travail concerné. Seules les personnes qui savent contre quels dangers les gants de travail doivent protéger peuvent faire le bon choix. Après l'évaluation du poste de travail, il est également clair si des gants de la catégorie de protection I, II ou III doivent être utilisés.

    Niveau de protection

    Description du risque

    Guide de gants

    Gants de travail catégorie de protection I

    peu ou pas de risque de blessure, par exemple lors de travaux généraux de nettoyage et de réparation

    risque faible

    Gants de travail catégorie de protection II

    un risque de blessure sérieux, présent dans presque toutes les applications industrielles

    risques moyens

    Gants de travail catégorie de protection III

    associés à des activités mettant la vie en danger : manipulation de substances contaminées ou de mélanges chimiques hautement corrosifs, lutte contre le feu ou travaux à haute tension

    risques irréversibles

    • Environnement de travail : l'environnement de travail influence le choix de gants de travail appropriés. Par exemple, les gants sont-ils portés dans des environnements humides ou très longtemps, sont-ils utilisés dans des environnements chauds ou froids ou une sensibilité tactile accrue est-elle nécessaire pour l'exécution du travail ?

    • Confort : pour que les utilisateurs puissent travailler efficacement malgré les gants et que la sécurité soit également garantie, il est important que les gants de sécurité soient bien ajustés, qu'ils ne serrent pas, ne soient pas trop serrés ou ne glissent pas. La taille appropriée joue un rôle essentiel. Les employeurs devraient également tenir compte des souhaits et exigences individuels des porteurs. Les gants de travail ne seront réellement utilisés que s'ils sont bien acceptés.

    • Revêtement : les différents revêtements offrent des avantages et des effets protecteurs différents. Des tests et la participation des employés permettent de déterminer quelle est le revêtement idéal pour chaque exigence.


    Plan de protection cutanée professionnel

    Le plan de protection cutanée indique les risques pour la peau au poste de travail concerné ainsi que les produits de protection cutanée, les produits de nettoyage cutané et les produits de soin coutané à utiliser. Un tel plan de protection de la peau est prescrit par la loi et doit être affiché. Il fait en outre partie de la formation régulière. Les produits mentionnés dans le plan doivent être mis gratuitement à disposition par l'employeur.

    Nous sommes à votre disposition pour vous aider à choisir les produits adéquats et à élaborer avec vous un plan de protection cutanée adapté à vos besoins. Contactez-nous !

    Sabine Glassnegg

    Contact

    Sabine Glassnegg

    Directrice générale