Gants de travail Ansell
Les gants de travail de qualité supérieure, disponibles en différents modèles, offrent une protection optimale des mains pendant le travail.

Les gants de travail de qualité supérieure, disponibles en différents modèles, offrent une protection optimale des mains pendant le travail.
Ansell | Gants pour le montage
Gant pour le montage polyvalent, idéal pour les secteurs de travail secs ou impliquant un peu d'huile qui nécessitent une certaine protection mécanique ainsi qu'une grande précision lors de la manipulation des objets. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant polyvalent léger mais très robuste à l’ajustement exceptionnel pour manipuler avec précision des objets rugueux. Paume enduite de mousse de nitrile d’une résistance à l’abrasion conforme à la norme EN-Niveau 4, respirante, sans silicone. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant polyvalent durable fabriqué à partir de fil de nylon recyclé avec une résistance à l'abrasion et une dextérité élevées. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant polyvalent alternative aux gants de protection en coton, cuir et PVC. Le gant est recouvert d'une couche de nitrile 3/4 sur une doublure en tricot Interlock 100 % coton et garantit la propreté de la tôle en raison de l'absence de silicone, ce qui le rend idéal pour une utili...
Ansell | Gants pour le montage
Gant résistant pour utilisation exigeantes. Durée de vie trois fois supérieure à celle d'un cuir destiné aux fortes sollicitations. Idéal pour la manipulation de matériaux abrasifs comme les pièces moulées, l'acier soudé et les briques. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Résistant aux bavures mineures, à l'abrasion légère et aux coupures. L'excellent ajustement permet un travail sans fatigue et une longue durée de vie. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant polyvalent extrêmement léger, confortable, enduit aux ¾ de nitrile, oléofuge tout en préservant la manipulation d’objets huileux, la dextérité et un confort extrêmement élevé. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant résistant pour utilisations exigeantes. Durée de vie trois fois supérieure à celle d'un cuir destiné aux fortes sollicitations. Idéal pour la manipulation de matériaux abrasifs. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gants de travail robustes, flexibles et résistants pour des utilisations avec une sollicitation maximale. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant multi-usage en tricot enduit par immersion permettant une grande liberté de mouvement, conçu spécialement pour les travaux délicats et de précision avec des composants secs. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant multi-usage en tricot avec une enduction obtenue par immersion, particulièrement approprié pour les travaux nécessitant une prise en main précise. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Un gant extrêmement léger pour une perception tactile optimale et précise. Ce gant est idéalement adapté à toutes les applications pour lesquelles on peut être amené à porter des gants légers en coton ou à ne porter aucun gant malgré le risque de développer des écorchures, des am...
Ansell | Gants pour le montage
Gant pour le montage blanc, avec paume enduite, très agréable à porter, offrant une bonne protection contre les abrasions, approprié pour les travaux délicats dans l'industrie. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant pour le montage noir, avec paume enduite, très agréable à porter, offrant une bonne protection contre les abrasions, approprié pour les travaux délicats dans l'industrie. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant robuste très confortable, protège contre les décharges électrostatiques. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant robuste, bout des doigts enduits pour éviter de transférer la transpiration de la main sur des composants électroniques sensibles, protège contre les décharges électrostatiques. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant de montage flexible et confortable présentant des valeurs de performances supérieures aux gants en cuir classique. Une alternative optimale aux gants en cuir et aux gants PVC standards. Catégorie de protection II
Ansell | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection contre les coupures extrêmement léger, offrant un grand confort et une très bonne dextérité. Catégorie de protection II
Ansell | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection offrant une excellente résistance à la coupure, un confort agréable et une bonne liberté de mouvement en milieux secs et légèrement huileux. Catégorie de protection II
Ansell | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection à haute résistance à la coupure, confortable, bonne liberté de mouvement et dos de la main respirant. Catégorie de protection II
Les mains sont les parties du corps les plus souvent touchées par les accidents du travail. Les blessures aux mains peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie et impliquent souvent un long processus de guérison. Outre la souffrance humaine, ces accidents entraînent souvent des coûts énormes en termes de temps d'arrêt, de traitement et de rééducation. C'est pourquoi les gants de protection, tels que les gants pour le montage, les gants de protection contre les coupures, les gants de protection contre la chaleur, les gants de protection contre le froid ou les gants de protections contre les produits chimiques, sont un élément essentiel de l'équipement de protection individuelle et doivent être choisis avec le plus grand soin. Le confort de port, mais aussi les domaines d'application et les normes et prescriptions légales influencent le choix - une évaluation du poste de travail réalisée avec soin et documentée par écrit constitue une bonne base pour le choix des gants de protection appropriés.
Il existe de nombreux critères qui jouent un rôle important dans le choix de gants de travail appropriés et qui doivent absolument être pris en compte.
Domaine d'application : la base du bon choix de gants de travail est toujours une bonne évaluation du poste de travail, documentée par écrit, dans laquelle les risques sont évalués au poste de travail concerné. Seules les personnes qui savent contre quels dangers les gants de travail doivent protéger peuvent faire le bon choix. Après l'évaluation du poste de travail, il est également clair si des gants de la catégorie de protection I, II ou III doivent être utilisés.
Niveau de protection | Description du risque | Guide de gants |
|---|---|---|
peu ou pas de risque de blessure, par exemple lors de travaux généraux de nettoyage et de réparation | risque faible | |
un risque de blessure sérieux, présent dans presque toutes les applications industrielles | risques moyens | |
associés à des activités mettant la vie en danger : manipulation de substances contaminées ou de mélanges chimiques hautement corrosifs, lutte contre le feu ou travaux à haute tension | risques irréversibles |
Environnement de travail : l'environnement de travail influence le choix de gants de travail appropriés. Par exemple, les gants sont-ils portés dans des environnements humides ou très longtemps, sont-ils utilisés dans des environnements chauds ou froids ou une sensibilité tactile accrue est-elle nécessaire pour l'exécution du travail ?
Confort : pour que les utilisateurs puissent travailler efficacement malgré les gants et que la sécurité soit également garantie, il est important que les gants de sécurité soient bien ajustés, qu'ils ne serrent pas, ne soient pas trop serrés ou ne glissent pas. La taille appropriée joue un rôle essentiel. Les employeurs devraient également tenir compte des souhaits et exigences individuels des porteurs. Les gants de travail ne seront réellement utilisés que s'ils sont bien acceptés.
Revêtement : les différents revêtements offrent des avantages et des effets protecteurs différents. Des tests et la participation des employés permettent de déterminer quelle est le revêtement idéal pour chaque exigence.
Le plan de protection cutanée indique les risques pour la peau au poste de travail concerné ainsi que les produits de protection cutanée, les produits de nettoyage cutané et les produits de soin coutané à utiliser. Un tel plan de protection de la peau est prescrit par la loi et doit être affiché. Il fait en outre partie de la formation régulière. Les produits mentionnés dans le plan doivent être mis gratuitement à disposition par l'employeur.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à choisir les produits adéquats et à élaborer avec vous un plan de protection cutanée adapté à vos besoins. Contactez-nous !