Chaussure montante de sécurité ESD en cuir nubuck avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Demi-bottes de sécurité en tissu textile respirant avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, système de fermeture rapide Boa® Fit, embout en acier et protection anti-perforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Chaussure montante de sécurité avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Chaussure montante de sécurité avec tige hydrofuge haute technologie et d’une doublure intérieure respirante. La coque de protection des orteils en acier et la protection antiperforation protègent des blessures, selon la norme EN ISO 20345:2022 S3S SR.
Chaussure montante de sécurité en cuir hydrofuge avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Chaussure montante de sécurité au revêtement extérieur en CORDURA® robuste et déperlant, avec doublure fonctionnelle en GORE-TEX® et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Chaussure montante de sécurité en cuir lisse déperlant avec doublure fonctionnelle en GORE-TEX® et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Chaussure montante de sécurité en revêtement étanche avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils en acier. La semelle de marche HEAT-PROTECT isole la chaussure de la chaleur et maintient donc une température intérieure constante, conforme à
Bottillon de sécurité en cuir lisse hydrofuge avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Chaussure montante de sécurité avec tige GORE-TEX® EXTRAGUARD extrêmement robuste pour les conditions de travail les plus difficiles, forte protection dans des conditions humides ; même après une utilisation prolongée ou si l'imprégnation hydrofuge est perdue, le matériau n'absor...
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.