Chaussure montante S3 OSLO Bau GORE II

Steitz Secura   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Imprimer
Chaussure de sécurité mi-haute avec membrane en GORE-TEX®, en cuir souple déperlant, avec coque en acier et semelle intermédiaire antiperforation en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en Perbunan Alpine, anthracite (très antidérapante, résistante à la coupure, bonne résistance aux acides et aux bases, résistante à la chaleur jusqu'à env. +220 °C)
  • cuir souple et déperlant
  • languette fermée, bordure rembourrée
  • membrane en GORE-TEX (imperméable et hautement respirante)
  • semelle anatomique entière confortable et amovible ERGO-COOL® (avec un effet amortissant supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité)
  • amorti du talon SECURA VARIO® adapté au poids
  • première semelle en cuir véritable
  • coque de protection en acier
  • semelle intermédiaire antiperforation en acier
  • protection de la pointe renforcée
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 889 g/pièce (pointure 42)

Caractéristiques de qualité & certificats

GORE-TEX®Norme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal