Menu

Chaussure montante S3 Thermo Tech 800

Atlas   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure montante de sécurité en revêtement étanche avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils en acier. La semelle de marche HEAT-PROTECT isole la chaussure de la chaleur et maintient donc une température intérieure constante, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRA HI HRO.
Avantages / Modèles
  • lsemelle de marche sans profilé en nitrile avec cœur MPU HEATPROTECT (résistante à la chaleur)
  • cuir hydrophobe
  • doublure fonctionnelle active X (régulation active de l'humidité, séchage rapide, régulation de la température, douce pour la peau, résistante aux frottements)
  • système amortissant 3D (semelle intérieure réduisant la pression)
  • coque de protection des orteils en acier
  • protection antiperforation sans métal XP®
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 710 g/pièce (pointure 42)

Utilisations / Indications
  • La Thermo Tech 800 a été conçue avec sa semelle lisse spécialement pour les travaux quotidiens difficiles, comme la construction de routes/l'asphaltage et pour travailler longtemps sur un sous-sol très chaud.

Certifications

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191Simplement plus durable


Justification durabilité
Atlas est un de ces rares fabricants de chaussures qui ont l'ensemble de la chaîne de valeur dans leurs propres mains. Dans des conditions optimales, toutes les tiges sont cousues dans des usines 100 % brésiliennes, ensuite les semelles sont montées dans notre propre usine à Dortmund. Les déchets de la production de semelles sont recyclés et réutilisés comme matières premières.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques