Menu

Chaussure montante S3 Larrox Work GTX® black mid 5460

Lowa Work   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure montante de sécurité robuste et imperméable en matière textile hydrophobe, avec coque de protection en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en caoutchouc/PU LARROX Work
  • matériau du dessus en  textile hydrobe
  • languette fermée et rembourrée
  • doublure intérieure en GORE-TEX® Performance Comfort
  • semelle intérieure entière LOWA
  • protection de la pointe en TPU
  • embout en acier, protection antiperforation sans métal
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 564 g/pièce (pointure 42)

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Les chaussures de sécurité Lowa sont produites par Elten en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures de sécurité Lowa.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques