Menu

Chaussure montante S3 Renegade Work GTX® green mid 5650

Lowa Work   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Imprimer
Chaussure montante de sécurité moderne en cuir nubuck et textile robustes, résistants et imperméables. À l'intérieur, la doublure en membrane GORE-TEX® assure un climat agréable dans la chaussure. L'embout en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S WR FO CI HI HRO.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en caoutchouc/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®
  • matériau du dessus en cuir nubuck hydrophobe/textile hydrophobe
  • languette fermée et rembourrée
  • doublure intérieure GORE-TEX® Performance Comfort
  • semelle intérieure entière LOWA
  • protection antiperforation sans métal (clou de 3,0 mm)
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 564 g/pièce (pointure 42)

Durabilité

Simplement plus durable


Caractéristiques de qualité & certificats

Norme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques