Menu

Chaussure montante S3 Lutz 60561

Elten   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure montante de travail très résistante en cuir de bovin robuste et résistant. Avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier spécial résistant à la corrosion, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en caoutchouc/PU à gros crampons SAFETY-Grip (résistante à l'huile, résistante à la chaleur jusqu'à +200 °C, brièvement jusqu'à +300 °C)
  • matériau extérieur robuste en cuir de bovin résistant, cuir nubuck
  • coutures en fil Nomex® ignifuge
  • languette fermée et rembourrée
  • doublure textile respirante
  • semelle intérieure entière Basic grey
  • première semelle antistatique en non-tissé doux
  • protection de la pointe du pied en PU
  • coque en acier
  • semelle intermédiaire en acier spécial résistant à la corrosion
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 720 g/pièce (pointure 42)

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques