Menu

Chaussure montante S3 BLACK EAGLE® Safety 53 mid

Haix   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure montante de travail légère et robuste en cuir velours hydrophobe et respirant. Avec une doublure en GORE-TEX® imperméable et respirante, une semelle antiperforation sans métal ainsi qu'une coque de protection des orteils en matière plastique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en caoutchouc/PU (conception de la semelle de type chaussure de sport, déroulé du pied particulièrement confortable, très résistante à l'abrasion, antidérapante, résistante à l'huile et à l'essence)
  • cuir de velours, hydrophobe, respirant (1,9-2,1 mm d'épaisseur) avec doublure GORE-TEX®, imperméable et respirante
  • tissu de doublure résistant à l'abrasion avec un confort thermorégulateur très élevé
  • semelle intérieure confortable avec traitement antibactérien et propriétés d'évacuation de l'humidité
  • système HAIX® Vario Wide Fit (grâce à trois semelles différentes, la chaussure peut être ajustée individuellement en largeur)
  • coque de protection des orteils en composite ultraléger HAIX® fait à partir de matière plastique avec fibres de renfort
  • protection antiperforation sans métal
  • renforcement en TPU au niveau de la pointe du pied
  • fabrication en Europe
  • certifiée ESD selon DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 750 g/pièce (pointure 42)

Durabilité

Simplement plus durable

100 % made in Europe, c'est ce que représente Haix, allant des matières premières à la production des tiges et jusqu'à la pose des semelles. La durabilité est vécue comme une évidence. Toutes les chaussures sont réparables et conçues pour les durées d'utilisation les plus longues du secteur.

Caractéristiques de qualité & certificats

ESDGORE-TEX®Norme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques