Menu

Chaussure montante S3 VD PRO 1800 SF

Steitz Secura   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure montante de sécurité en microfibre ultralégère avec doublure fonctionnelle respirante, coque de protection des orteils légère en aluminium et protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en TPU Athletic ESD, bleu clair (légère, souple, respecte le déroulé naturel du pied, excellente résistance à l'abrasion et protection antidérapante, résiste à la chaleur jusqu'à env. +120 °C)
  • microfibre ultralégère
  • bordure rembourrée, languette antipoussière, applications au niveau de la tige
  • fabrication de la chaussure sans coutures
  • doublure fonctionnelle en textile respirante et microfibre
  • semelle à lit plantaire entière, confortable et amovible ERGO-SOFT ESD (avec un effet amortissant supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité)
  • amorti multizones VARIO Multiflex® (semelle intermédiaire multiflexible)
  • coque de protection des orteils légère en aluminium
  • protection antiperforation très flexible sans métal SECURAFLEX
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 570 g/pièce (pointure 42)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques