Menu

Chaussure montante S3 VX 7600 ESD

Steitz Secura   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure montante de sécurité en cuir lisse souple avec protection renforcée de la pointe, coque de protection légère en aluminium et semelle intermédiaire antiperforation en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en Perbunan Dynamics ESD, gris-orange (résistante à l'abrasion, zone de flexion avec point de pivotement, antiglisse, résistante à la chaleur jusqu'à env. +220 °C)
  • cuir lisse souple, protection renforcée de la pointe
  • languette fermée, applications au niveau de la tige, bordure rembourrée
  • doublure fonctionnelle respirante
  • semelle anatomique entière confortable et amovible ERGO-SOFT ESD (avec un effet amortissant supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité)
  • amorti multizones VARIO Multiflex®
  • système SECURA VARIO® (amorti au talon adapté à la charge)
  • première semelle en cuir véritable
  • coque de protection en aluminium
  • semelle intermédiaire antiperforation en acier
  • protection de la pointe renforcée et résistante à l'abrasion
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 679 g/pièce (pointure 42)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques