Menu

Chaussure montante S3 Nikolas XW brown mid ESD 763371

Elten   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure montante professionnelle en cuir de bovin conforme ESD avec embout en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345 S3 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en MONO-PU antidérapante BUSINESS (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à +130 °C)
  • matériau du dessus en cuir de bovin
  • doublure en cuir
  • semelle intérieure entière BUSINESS ESD
  • embout en acier, protection antiperforation sans métal
  • coupe extra large
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 515 g/pièce (pointure 42)

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques