Menu

S3 Chaussures montantes

Filtrer les produits dans S3 Chaussures montantes
Affichage de 1-20 sur 44 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Chaussure montante S3 Renzo Mid ESD 765841 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 Renzo Mid ESD 765841

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de travail en cuir de bovin robuste et respirant, doublée de textile respirant. L'embout en acier et la semelle intermédiaire en acier protègent contre les chocs et la pression, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3 FP SC SR LG.

Chaussure montante S3 Renzo Biomex ESD 763421 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 Renzo Biomex ESD 763421

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité compatible ESD en cuir robuste et hydrophobe avec une doublure textile respirante. L'embout de protection en acier protège contre les blessures dues aux chocs et à la pression, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC LG. La manchette BIOM...

Demi-botte S3 Renzo Biomex GTX BOA® bleu mi-haut ESD 763461 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Demi-botte S3 Renzo Biomex GTX BOA® bleu mi-haut ESD 763461

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Botte de sécurité mi-haute compatible ESD en cuir robuste et hydrophobe. À l'intérieur, la doublure en membrane GORE-TEX® assure un climat agréable dans la chaussure. L'embout en acier et la semelle intermédiaire en acier protègent contre les blessures, conformément à la norme EN...

Bottines S3 Terence XXG noires mi-hautes ESD 768631 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Bottines S3 Terence XXG noires mi-hautes ESD 768631

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail mi-haute conforme à la norme ESD en cuir de vachette avec doublure intérieure respirante. La semelle extérieure Infinergy® protège les articulations et restitue l'énergie au porteur. L'embout en plastique et la protection anti-perforation sans métal protègen...

Bottines S3 Terence XXG PRO GTX noires mi-hautes ESD 768651 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Bottines S3 Terence XXG PRO GTX noires mi-hautes ESD 768651

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Botte de travail mi-haute conforme à la norme ESD en cuir de vachette durable avec doublure GORE-TEX Performance Comfort. La semelle extérieure Infinergy® protège les articulations et restitue l'énergie au porteur. L'embout en plastique et la protection anti-perforation sans méta...

Chaussure montante S3S Reaction XXT mid ESD 769701 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3S Reaction XXT mid ESD 769701

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail montante, compatible ESD, en cuir de bovin résistant et doublure textile respirante. L'embout en plastique et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC.

Chaussure montante S3 Renegade Work GTX® green mid 5650 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 Renegade Work GTX® green mid 5650

Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité moderne en cuir nubuck et textile robustes, résistants et imperméables. À l'intérieur, la doublure en membrane GORE-TEX® assure un climat agréable dans la chaussure. L'embout en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les

Demi-bottes S3S Renegade Work GTX® noires mi-hautes 5654 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Demi-bottes S3S Renegade Work GTX® noires mi-hautes 5654

Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Demi-bottes de sécurité à la mode en matériau extérieur hydrofuge et durable et doublure GORE-TEX®. L'embout en acier et la protection anti-perforation sans métal protègent des dangers provenant du dessus et du dessous, conformément à la norme EN ISO 20345:2022 S3S WR FO HRO HI C...

Chaussure montante S3 Larrox Work GTX® black mid 5460 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 Larrox Work GTX® black mid 5460

Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité polyvalente en textile anti-salissures et membrane GORE-TEX® imperméable. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HI HRO.

Chaussure montante S3 VX 7600 ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 VX 7600 ESD

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité en cuir lisse souple avec protection renforcée de la pointe, coque de protection légère en aluminium et semelle intermédiaire antiperforation en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.

Demi-bottes S3 VD PRO 3800 SF | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Demi-bottes S3 VD PRO 3800 SF

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Botte de sécurité mi-haute en microfibre lisse avec doublure fonctionnelle respirante et embout en aluminium léger, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI.

Demi-bottes S3 VD PRO 3800 BOA® SF | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Demi-bottes S3 VD PRO 3800 BOA® SF

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Botte de sécurité mi-haute en microfibre ultra-légère et lisse avec doublure fonctionnelle respirante, système de dégagement rapide BOA® Fit et embout en aluminium léger, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Chaussure montante S3 VD PRO 1800 SF | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 VD PRO 1800 SF

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité en microfibre ultralégère avec doublure fonctionnelle respirante, coque de protection des orteils légère en aluminium et protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure montante S3 ESD 780 SMC | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 ESD 780 SMC

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité certifiée ESD, en cuir nubuck souple avec coque de protection des orteils en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M.

Demi-bottes S3 ESD 8517 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Demi-bottes S3 ESD 8517

Uvex | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Demi-botte de sécurité multifonctionnelle, légère et sportive en micro-suède high-tech respirant avec doublure en mesh à distance et embout uvex xenova® sans métal selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure montante S3 ESD 6532 BOA® | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 ESD 6532 BOA®

Uvex | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante à lacets résistante à la chaleur en cuir lisse avec doublure en Distance-Mesh, système de fermeture rapide BOA®-Fit et coque de protection des orteils non métallique uvex-xenova®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure montante S3 ESD 6839 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 ESD 6839

Uvex | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité particulièrement légère en microvelours high-tech hydrophobe avec doublure Distance-Mesh et coque de protection des orteils non métallique uvex-xenova®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

En action
Chaussure montante S3L ESD 6804 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3L ESD 6804

Uvex | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité au design sport particulièrement légère en micro-velours respirant avec doublure en mesh à distance. Un embout sans métal et une résistance à la pénétration du textile protègent contre les blessures, conformément à la norme EN ISO 20345:2022 S3L FO

Chaussure montante S3 ESD 6872 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 ESD 6872

Uvex | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité robuste, moderne et légère en cuir lisse hydrophobe avec doublure textile et coque de protection des orteils non métallique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Demi-bottes S3 VX 7750 Perbunan | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Demi-bottes S3 VX 7750 Perbunan

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Botte de sécurité mi-haute en cuir lisse souple avec doublure intérieure respirante et embout en aluminium léger, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.

Affichage de 1-20 sur 44 éléments.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques