Menu

Chaussure basse S3 SL 605 2.0 XP ESD

Atlas   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure basse compatible ESD en cuir hydrofuge avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche antidérapante en MPU® (résistante à l’abrasion)
  • cuir nubuck SOFT (hydrophobe)
  • doublure fonctionnelle active X (régulation active de l'humidité, séchage rapide, régulation de la température, doux pour la peau, résistant aux frottements)
  • amorti 3D (la semelle intérieure soulage de la pression)
  • coque de protection des orteils en aluminium alu-tec®
  • protection antiperforation XP® sans métal
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 570 g/pièce (pointure 42)

Certifications

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191Simplement plus durable


Justification durabilité
Atlas est un de ces rares fabricants de chaussures qui ont l'ensemble de la chaîne de valeur dans leurs propres mains. Dans des conditions optimales, toutes les tiges sont cousues dans des usines 100 % brésiliennes, ensuite les semelles sont montées dans notre propre usine à Dortmund. Les déchets de la production de semelles sont recyclés et réutilisés comme matières premières.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques