Menu

Chaussure basse S3S Senex XXT ESD 729731

Elten   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure basse de sécurité extrêmement confortable en matériau extérieur hydrofuge et doublure textile respirante. Un embout en aluminium léger et une protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche antidérapante en PU/PU WELLMAXX TRAINERS (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • empeigne en microfibre hydrophobe et textile hydrophobe CORDURA®
  • languette fermée et rembourrée
  • doublure textile respirante
  • semelle intérieure entière ESD PRO black avec des parts des parts de matériaux recyclés
  • cœur de semelle en Infinergy® de BASF pour un amorti particulièrement efficace
  • coque de protection des orteils en matière plastique
  • protection antiperforation sans métal (clou de 3,0 mm)
  • sans cuir ni métal
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 522 g/pièce (pointure 42)

Utilisations / Indications
  • Grâce à son équipement sans cuir, cette chaussure convient parfaitement aux personnes allergiques au cuir.

Durabilité

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191PLUS X AWARDSystème d'amortissement BASF


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques