Menu

Chaussure basse S3 Vintage low ESD 721071

Elten   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure basse en cuir de bovin au design vintage, moderne et compatible ESD. Avec doublure textile bien toléré par la peau, embout en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345 S3 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche antidérapante en TPU/PU L10 (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • matériau du dessus en cuir de bovin graissé, design vintage
  • languette rembourrée
  • doublure textile Bioactive
  • semelle entière ESD PRO grey
  • protection antipeforation sans métal
  • embout en acier
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 570 g/pièce (pointure 42)

Contenu de livraison
  • avec des lacets supplémentaires d'une autre couleur

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques