Chaussure basse S3 Vintage Pirate low ESD 722071

Elten   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Imprimer
Chaussure basse de sécurité moderne, au design vintage marquant, confectionnée en cuir de bovin robuste et de haute qualité. La coque de protection en acier et la semelle antiperforation sans métal protègent contre les blessures graves, selon la norme EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche à gros crampons en caoutchouc/PU L10 PIRATE (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +200 °C)
  • empeigne en cuir de bovin graissé au design vintage
  • languette fermée et rembourrée
  • doublure textile Bioactive
  • protection de la pointe résistante à l'abrasion
  • semelle intérieure entière ESD PRO grey
  • coque de protection en acier
  • protection antiperforation sans métal
  • certifiée ESD selon DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 570 g/pièce (pointure 42)

Contenu de livraison
  • avec des lacets supplémentaires de différentes couleurs

Durabilité

Simplement plus durable


Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal