Menu

Chaussure basse S3S Maddox black-red low ESD 729561

Elten   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau extérieur résistant et doublure textile respirante. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche antidérapante TPU/PU MAXXIMO, rouge (résistante à l'abrasion, aux huiles et carburants, à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • microfibre et textile hydrophobes
  • languette rembourrée
  • passant au talon facilitant le chaussant
  • doublure textile respirante
  • semelle intérieure entière SPORTIVE ESD black
  • cœur de la semelle en Infinergy® de BASF pour un amorti particulièrement efficace
  • coque de protection des orteils en acier
  • protection antiperforation sans métal (clou de 3,0 mm)
  • équipement exempt de cuir
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 555 g/pièce (pointure 42)

Utilisations / Indications
  • Grâce à sa conception sans cuir, cette chaussure convient parfaitement aux personnes allergiques au cuir.

Durabilité

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191Système d'amortissement BASF


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques