Menu

Chaussure basse S3 BLACK EAGLE® Safety 53 low

Haix   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure de travail légère et robuste en cuir velours hydrophobe et respirant. Équipée d'une doublure intérieure imperméable et respirante en GORE-TEX®, d'une semelle antiperforation sans métal ainsi que d'une coque de protection des orteils en matière plastique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en caoutchouc/PU (conception de la semelle de type chaussure de sport, déroulé du pied particulièrement confortable, très résistante à l'abrasion, antidérapante, résistante à l'huile et à l'essence)
  • cuirs velours, hydrophobe, respirant (épaisseur 1,9-2,1 mm) avec doublure intérieure en GORE-TEX®, imperméable et respirante
  • construction de chaussures sans métal
  • tissu de doublure résistant à l'abrasion qui assure un confort thermorégulateur optimal
  • semelle intérieure confortable avec traitement antibactérien et propriétés d'évacuation de l'humidité
  • système HAIX® Vario Wide Fit (les trois semelles intérieures différentes permettent d'adapter individuellement la largeur de la chaussure)
  • coque de protection des orteils en composite ultraléger HAIX® fait à partir de matière plastique avec fibres de renfort
  • protection antiperforation sans métal
  • renforcement en TPU au niveau de la pointe du pied
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • fabrication en Europe
  • poids 650 g/pièce (pointure 42)

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

100 % made in Europe, c'est ce que représente Haix, allant des matières premières à la production des tiges et jusqu'à la pose des semelles. La durabilité est vécue comme une évidence. Toutes les chaussures sont réparables et conçues pour les durées d'utilisation les plus longues du secteur.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDGORE-TEX®MetallfreiNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques