Menu

S3 Chaussures basses

Filtrer les produits dans S3 Chaussures basses
Affichage de 1-20 sur 31 éléments.
dans S3 Chaussures basses
à la vue en listeà la vue en tuile
Chaussure basse S3 H-Plus Porto | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 H-Plus Porto

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en cuir nubuck graissé avec coque de protection des orteils en matière plastique, protection antiperforation Q-Flex flexible et sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 H-Plus ESD Performance | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de travail légère en cuir lisse, coque de protection des orteils en aluminium, protection antiperforation sans métal, système de fermeture rapide et pratique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 H-Plus Comfort atop Nubuk ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 H-Plus Comfort atop Nubuk ESD

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en cuir nubuck avec empiècements en textile, avec doublure intérieure respirante et coque de protection des orteils en aluminium léger. Tenue parfaite et sûre dans la chaussure grâce à la fermeture rapide atop, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3....

Chaussure basse S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Maddox black-red low ESD 729561

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail compatible ESD en microfibre hydrophobe avec matériau textile hydrophobe, coque de protection des orteils en acier et protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse pour femmes S3 Maja low ESD 74781 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse pour femmes S3 Maja low ESD 74781

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse moderne et confortable pour femmes, en microfibre et textile CORDURA® hydrophobes, avec embout en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Grâce à son équipement sans cuir, cette chaussure est idéale pour les personnes allerg...

Chaussure basse S3 Vintage Pirate low ESD 722071 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Vintage Pirate low ESD 722071

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité certifiée ESD, moderne, en cuir de bovin robuste, produit de manière durable et au design vintage, avec coque de protection des orteils en acier et protection antiperforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 Larrox Work GTX® black low 5420 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Larrox Work GTX® black low 5420

Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail isolante contre le froid en matériau textile hydrophobe, avec coque de protection en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Chaussure basse S3 Renegade Work GTX® green low 5610 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Renegade Work GTX® green low 5610

Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité sportive en cuir nubuck robuste et résistant à la déchirure, avec coque de protection en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Chaussure basse S3 Reaction XXT low ESD 729701 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Reaction XXT low ESD 729701

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail certifiée ESD en cuir de bovin avec doublure textile respirante, coque de protection des orteils en matière plastique et protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 Senex BOA® ESD 728531 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Senex BOA® ESD 728531

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail plate, sportive et respirante, conçue en version ESD avec système de fixation rapide BOA®-Fit et coque de protection en aluminium léger conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Chaussure basse S3 Senex ESD 728321 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Senex ESD 728321

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité compatible ESD, légère et confortable au design attrayant, sans cuir ni métal. Avec coque de protection des orteils en plastique et protection antiperforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Conçue sans cuir, cette chaussure est idéale p...

Chaussure basse S3 Senex XXT ESD 729731 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Senex XXT ESD 729731

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité compatible ESD, légère et confortable, au design attrayant, sans cuir ni métal. Avec coque de protection en plastique et protection antiperforation sans métal selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Conçue sans cuir, cette chaussure est idéale pour les pers...

Chaussure basse S3 BLACK EAGLE® Safety 53 low | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 BLACK EAGLE® Safety 53 low

Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail légère et robuste en cuir velours hydrophobe et respirant. Équipée d'une doublure intérieure imperméable et respirante en GORE-TEX®, d'une semelle antiperforation sans métal ainsi que d'une coque de protection des orteils en matière plastique, conforme à la n...

Chaussure basse S3 CP 4300 SF | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 CP 4300 SF

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité moderne en textile léger avec estampage haute fréquence visible et système de fermeture STEITZ-FLEXO. Avec coque de protection des orteils en composite sans métal et protection antiperforation en textile, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 VD PRO 1500 SF | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 VD PRO 1500 SF

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité ultralégère en microfibre avec coque de protection des orteils légère en aluminium et protection antiperforation sans métal selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse BSX 200 SF S3 ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse BSX 200 SF S3 ESD

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité avec empeigne fonctionnelle ultralégère, coque de protection des orteils en acier et protection antiperforation en textile, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 VX 7500 ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 VX 7500 ESD

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en cuir lisse souple, dotée d'une protection de la pointe du pied renforcée, avec coque de protection légère en aluminium et d'une semelle intermédiaire antiperforation en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.

Chaussure basse S3 Ghost Lady low ESD 74171 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Ghost Lady low ESD 74171

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité pour femmes selon EN ISO 20345 S3 SRC.

Chaussure basse S3 Vintage Lady low ESD 74101 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Vintage Lady low ESD 74101

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité pour femmes, de style vintage, en cuir de bovin avec coque de protection en acier et protection antiperforation sans métal, conforme aux normes ESD selon EN ISO 20345 S3 SRC.

Chaussure basse S3 Ghost low ESD 72071 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Ghost low ESD 72071

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité légère en microfibre déperlant avec coque de protection en acier, conforme à la norme EN ISO 20345 S3 SRC.

Affichage de 1-20 sur 31 éléments.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques