Bottillon S3 XT 1000 GTX ESD

Atlas   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Imprimer
Bottillon de sécurité avec tige GORE-TEX® EXTRAGUARD extrêmement robuste pour les environnements de travail les plus difficiles, forte protection dans des conditions humides ; même après une utilisation prolongée ou si l'imprégnation hydrofuge est perdue, le matériau n'absorbe pratiquement pas l'humidité de l'extérieur. Une coque de protection en aluminium légère et une protection antiperforation sans métal protègent le pied des blessures, conformément à la norme EN ISO 20345 S3 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en nitrile XR extrêmement antidérapante (adhérence extrême, résistante à l'abrasion, excellente tenue sur surfaces mouillées)
  • GORE-TEX® EXTRAGUARD® (perte de chaleur réduite lorsqu'il est mouillé, faible absorption d'eau en permanence et séchage rapide)
  • conception de tige légère
  • système d'amorti 3D (semelle intérieure soulageant la pression)
  • coque de protection des orteils alu-tec® en aluminium
  • sur-coque MPU® résistant à l'abrasion
  • protection antiperforation XP® sans métal
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 870 g/pièce (pointure 42)

Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements